Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMSHCAPS50820P100 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M5 x 0.80, 20 mm Storlek, 100Pk | AH7CMB 36RK24

FOREVERBOLT FBMSHCAPS50820P100 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M5 x 0.80, 20 mm storlek, 100 pk

Finns i lager
Artikel: AH7CMB Modell: FBMSHCAPS50820P100Korsreferens: 36RK24
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
750SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.8.5mm
Huvudhöjd5mm
Head TypCylindrisk
Längd20ft.
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMSHCAPS50820P100 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M5 x 0.80, 20 mm storlek, 100 pk
750SEK /packa