A B Caster Dia .: 5" , Hjulmaterial: polyolefin , Hjultyp: 2 styv, 2 vridbar , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Färg: Blå , Djup: 66.75 " , Trumstorlek: 55 gal. , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: polyolefin , främre hjulbredd: 1.25 " , Handtagshöjd: 22 1 / 4 " , Handtagslängd: 40 " , Handtagsmaterial: Stål , Höjd: 26.75 " , Inkluderar: Handle , Längd: 66.75 " , Material: Stål , Antal hjul: 4 , Antal dubbla rullar: 4 , Bakre hjulmaterial: polyolefin , Bakre hjulbredd: 1.38 " , Användbar längd: 30 3 / 4 " , Bredd: 18.88 "