Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMSHCAPS61020P100 Socket Head Cap Screw, 18 x 8 Stainless Steel, M6 x 1.00, 20mm Size, 100Pk | AH7CME 36RK27

FOREVERBOLT FBMSHCAPS61020P100 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M6 x 1.00, 20 mm storlek, 100 pk

Finns i lager
Artikel: AH7CME Modell: FBMSHCAPS61020P100Korsreferens: 36RK27
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
763SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypCylindrisk
Längd20ft.
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.612
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMSHCAPS61020P100 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M6 x 1.00, 20 mm storlek, 100 pk
763SEK /packa