Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBSCAPS142058P50 Insexskruv, 18-8 rostfritt stål, 1/4-20 X 5/8 tum Storlek, 50Pk | AH7CKX 36RJ96

FOREVERBOLT FBSCAPS142058P50 Insexskruv, 18-8 rostfritt stål, 1/4-20 X 5/8 tum, 50pk

Finns i lager
Artikel: AH7CKX Modell: FBSCAPS142058P50Korsreferens: 36RJ96
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
409SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypCylindrisk
Längd5 / 8 "
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS142058P50 Insexskruv, 18-8 rostfritt stål, 1/4-20 X 5/8 tum, 50pk
409SEK /packa