Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBSCAPS516183P10 Insexskruv, 18-8 rostfritt stål, 5/16-18 X 3 tum, 10pk | AH7CLN 36RK12

FOREVERBOLT FBSCAPS516183P10 Insexskruv, 18-8 rostfritt stål, 5/16-18 X 3 tum, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CLN Modell: FBSCAPS516183P10Korsreferens: 36RK12
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
402SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.15 / 32 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypCylindrisk
Längd3"
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3"
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS516183P10 Insexskruv, 18-8 rostfritt stål, 5/16-18 X 3 tum, 10pk
402SEK /packa