Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER RCC-0500-S Koppling, Sdr-11, 1/2 tum Storlek, 400 PSI, CPVC | AE6NRR 5UEE6 / RCC-0500-S GR

SPEARS VALVES RCC-0500-S koppling, Sdr-11, 1/2 tums storlek, 400 PSI, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NRR Modell: RCC-0500-SCross Ref: 5UEE6 / RCC-0500-S GR
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialCPVC
FärgTan
AnslutningstypCTS -nav
Max. Tryck400 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabellSDR 11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
SPEARS VENTILER RCC-0750-S Koppling, Sdr-11, 3/4 Inch Slip, CPVC | AE6NRT 5UEE7 / RCC-0750-S GR RCC-0750-SCTS -nav3 / 4 "15SEK
SPEARS VENTILER RCC-1000-S Koppling, Sdr-11, 1/2 Inch Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NRV 5UEE9 / RCC-1000-S GR RCC-1000-SCTS -nav1"50SEK
SPEARS VENTILER RCC-1250-S Koppling, Sdr-11, 1-1/4 Inch Slip, CPVC | AE6NRW 5UEF1 / RCC-1250-S GR RCC-1250-SCTS Spigot x CTS Hub1.25 "63SEK
SPEARS VENTILER RCC-1500-S Koppling, Sdr-11, 1-1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NRX 5UEF2 / RCC-1500-S GR RCC-1500-SCTS -nav1.5 "89SEK
SPEARS VENTILER RCC-2000-S Koppling, Sdr-11, 2 Inch Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NRY 5UEF3 / RCC-2000-S GR RCC-2000-SCTS -nav2"153SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES RCC-0500-S koppling, Sdr-11, 1/2 tums storlek, 400 PSI, CPVC
12SEK /enhet