FRANKLIN 15FBT1S4 Flerstegs boosterpump 148 psi 1 | AH3HNF 32GF79

FRANKLIN 15FBT1S4 flerstegs boosterpump 148 psi 1

Finns i lager
Artikel: AH3HNF Modell: 15FBT1S4Korsreferens: 32GF79

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 945 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlerstegsboosterpump
Byråns efterlevnadcCSAus
Amps14.2/7.1
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ PSI15 @ 92
DutyKontinuerlig
Ram48Y
GPM @ 50 PSI20
GPM @ 60 PSI19
GPM @ 80 PSI16.5
Höjd9 3 / 64 "
Husets materialRostfritt stål
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialCelcon (R)
PumphjulstypStängt
Inlopp1 "FNPT
Längd25 53 / 64 "
Max. Falltryck375 PSI
Max. Flytande temp.120 grader F
Max. Tryck148 PSI
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader C
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 "FNPT
Fas1
TätningsmaterialRostfritt stål, Viton och kol / keramik
praktik8
Suglyft10 Ft.
Spänning115/230
Vättade materialGjutjärn, Kol, Keramik, Buna, Rostfritt stål, Konstruerad komposit
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)87.95
Fartygets bredd (cm)24.45
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Max. PSI Boost @ 20 GPM: 50
    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM: 140 psi @ 4 gpm

Produktvarianter

ProduktModellPumphjulsmaterialAmpsRamInloppLängdMax. FalltryckMax. Flytande temp.Max. TryckPris
FRANKLIN 15FMH05S2 Pump 1/2 HP 1 Ph 115 / 230V 2 steg | AG9RZH 22DD91 15FMH05S2304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 grader F43 PSI20 550 kr
FRANKLIN 15FMH07S3 Pump 3/4 HP 1 Ph 115 / 230V 3 steg | AG9RZJ 22DD92 15FMH07S3304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 grader F65 psi22 974 kr
FRANKLIN 15FMH1S4 Pump 1 HP 1 Ph 115 / 230V 4 steg | AG9RZK 22DD93 15FMH1S4304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 grader F89 psi25 111 kr
FRANKLIN 15FMH15S5 Pump 1-1 / 2 HP 1 Ph 115 / 230V 5 steg | AG9RZL 22DD94 15FMH15S5304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 grader F113 psi28 750 kr
FRANKLIN 15FMH2S6 Pump 2 HP 1 Ph 115 / 230V 6 steg | AG9RZM 22DD95 15FMH2S6304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 grader F136 psi32 104 kr
FRANKLIN 15FMH05S2-T Pump 1/2 HP 3 Ph 208-230 / 460V 2 steg | AG9RZN 22DD96 15FMH05S2-T304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 grader F43 PSI22 505 kr
FRANKLIN 15FMH07S3-T Pump 3/4 HP 3 Ph 208-230 / 460V 3 steg | AG9RZP 22DD97 15FMH07S3-T304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 grader F65 psi25 875 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRANKLIN 15FBT1S4 flerstegs boosterpump 148 psi 1
34 945 kr /enhet