FRANKLIN Flerstegs Booster Pumps


Filter
Byråns efterlevnad: cCSAus , Lagertyp: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Impellertyp: Stängt , Motorkapsling: ODP , Motorvarvtal: 3450
StilModellPumphjulsmaterialAmpsRamInloppLängdMax. FalltryckMax. Flytande temp.Max. TryckPris (ex moms)
A
30FMH1S3-T
304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18.875 "150 PSI225 grader F69 PSI28 750 SEK
A
30FMH2S5
304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225 grader F117 PSI33 924 SEK
A
15FMH05S2-T
304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 grader F43 PSI22 505 SEK
A
15FMH07S3
304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 grader F65 psi22 974 SEK
A
15FMH05S2
304 Stainless Steel7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 grader F43 PSI20 550 SEK
A
45FMH2S3
304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225 grader F71 PSI37 825 SEK
A
30FMH2S5-T
304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225 grader F117 PSI32 679 SEK
A
30FMH07S2
304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 grader F48 PSI24 916 SEK
A
15FMH15S5
304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 grader F113 psi28 750 SEK
A
15FMH15S5-T
304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20.75 "150 PSI225 grader F113 psi28 270 SEK
A
30FMH07S2-T
304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 grader F48 PSI24 916 SEK
A
30FMH15S4
304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225 grader F93 PSI30 257 SEK
A
15FMH2S6
304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 grader F136 psi32 104 SEK
A
30FMH15S4-T
304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225 grader F93 PSI29 229 SEK
A
30FMH1S3
304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 grader F69 PSI26 477 SEK
A
15FMH1S4-T
304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18 15 / 16 "150 PSI225 grader F89 psi25 875 SEK
A
45FMH15S2
304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19 11 / 16 "150 PSI225 grader F48 PSI34 500 SEK
A
15FMH2S6-T
304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 grader F136 psi29 708 SEK
A
45FMH15S2-T
304 Stainless Steel17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19.625 "150 PSI225 grader F48 PSI34 500 SEK
A
45FMH2S3-T
304 Stainless Steel20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225 grader F71 PSI36 842 SEK
A
15FMH07S3-T
304 Stainless Steel9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 grader F65 psi25 875 SEK
A
15FMH1S4
304 Stainless Steel12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 grader F89 psi25 111 SEK
B
10FBT07C4
Celcon (R)10.2/5.648Y1 "FNPT25 63 / 64 "375 PSI120 grader F146 psi23 958 SEK
B
7FBT1S4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT26 51 / 64 "375 PSI120 grader F258 psi36 895 SEK
B
5FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT31 15 / 16 "375 PSI120 grader F268 psi26 075 SEK
B
7FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT31.125 "375 PSI120 grader F258 psi26 833 SEK
B
25FBT3C4
Celcon (R)13.7-11.456Y1 "FNPT36 27 / 32 "375 PSI120 grader F206 psi38 445 SEK
B
25FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT26 31 / 32 "375 PSI120 grader F94 psi25 875 SEK
B
15FBT1S4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT25 53 / 64 "375 PSI120 grader F148 PSI34 945 SEK
B
5FBT05S4
Celcon (R)9.0/4.548Y1 "FNPT25 63 / 64 "375 PSI120 grader F159 psi31 145 SEK
B
25BT3S4-PE
Celcon (R)-56C1 "FNPT23 21 / 32 "375 PSI120 grader F206 psi15 365 SEK
B
25FBT2C4
Celcon (R)18/948Y1 "FNPT32.625 "375 PSI120 grader F158 psi30 666 SEK
B
20FBT15C4
Celcon (R)17.6/8.848Y1 "FNPT32.625 "375 PSI120 grader F158 psi28 750 SEK
B
20FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT28.187 "375 PSI120 grader F113 psi26 763 SEK
B
7FBT05S4
Celcon (R)9.0/4.548Y1 "FNPT23 27 / 32 "375 PSI120 grader F145 psi29 934 SEK
B
10FBT1C4
Celcon (R)14.2/7.148Y1 "FNPT29 9 / 16 "375 PSI120 grader F204 psi27 132 SEK

Flerstegs Booster Pumps

Franklins flerstegsförstärkarpumpar är utformade för att möta tryckhöjande behov i vattenförsörjningstillämpningar. Dessa rostfria stålpumpar har en induktions- eller kondensatorstartmotor som klarar flödeshastigheter upp till 268 PSI och en kolkeramisk / Buna / Viton tätning för läckagesäker drift. De är horisontellt monterade för hög prestanda med en maximal effekt på 3 hk och sughöjd upp till 15 fot. Dessa flerstegsboosterpumpar finns i 2 till 15 stegsalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?