FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W Regenerativ fläkt 1 tum 1.20 HP 3-fas | AH8JXZ 38UW84

FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W Regenerativ fläkt 1 tum 1.20 HP 3-fas

Finns i lager
Artikel: AH8JXZ Modell: 2VFB30-1.2-7WKorsreferens: 38UW84

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRegenerativ fläkt
Fulllastförstärkare3.9-3.68/2.2-2.12
Husets materialAluminium
HP1.20
Inloppsstorlek1 "(F) NPT
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. FlödeshastighetCFM 56
Max. Tryck125 "WC
Max. Vakuum110 "WC
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Utloppsstorlek1 "(F) NPT
Övergripande djup11.75 "
Totala höjden10.5 "
Total längd12 "
Fas3
Termisk skyddAutomat
Spänning208-275/380-480

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFulllastförstärkareHPFasSpänningInloppsstorlekMax. TryckUtloppsstorlekPris
FUJI ELECTRIC 2VFB60-11.5-7W Regenerativ fläkt 2 tum 11.50 HP 3-fas | AH8JXV 38UW80 2VFB60-11.5-7W23.5 "30-24.4/16-14.111.503208-275/380-4802 "(F) NPT265 "WC2 "(F) NPT58 650 kr
FUJI ELECTRIC 2VFB60-8.4-7W Regenerativ fläkt 2 tum 7.40 HP 3-fas | AH8JXW 38UW81 2VFB60-8.4-7W24 "26.1-21.1/13.8-12.17.403208-275/380-4802 "(F) NPT200 "WC2 "(F) NPT56 138 kr
FUJI ELECTRIC 2VFB50-6.16-7W Regenerativ fläkt 2 tum 6.16 HP 3-fas | AH8JXX 38UW82 2VFB50-6.16-7W19 "16.1-15.7/9.3-9.16.163208-275/380-4802 "(F) NPT192 "WC2 "(F) NPT28 324 kr
FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W Regenerativ fläkt 1-1 / 2 tum 3.42 HP 3-fas | AH8JXY 38UW83 2VFB40-3.42-7W15.5 "10.4-9.4/5.85-5.523.423208-275/380-4801-1 / 2 "(F) NPT169 "WC1-1 / 2 "(F) NPT22 361 kr
FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-5T Regenerativ fläkt 1 tum 1.20 HP 1 fas | AH8JYA 38UW85 2VFB30-1.2-5T12 "14.2-12/7.2-61.201104-127/208-2541 "(F) NPT125 "WC1 "(F) NPT14 743 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC 2VFB30-1.2-7W Regenerativ fläkt 1 tum 1.20 HP 3-fas
14 743 kr /enhet