Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUJI ELECTRIC FRN0008E2S-7GB Frekvensomriktare, 2 max. HP, 1 ingångsfas AC, 230 VAC ingångsspänning | CD3PNF 482J66

FUJI ELECTRIC FRN0008E2S-7GB Frekvensomriktare, 2 max. HP, 1 ingångsfas växelström, 230 VAC ingångsspänning

Finns i lager
Artikel: CD3PNF Modell: FRN0008E2S-7GBKorsref: 482J66

Få det Maj 22, Onsdag
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
6 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignal0-10VDC, 4-20mA
Justerbar accelerationstid0.01 till 6000 sek.
Justerbar retardationstid0.01 till 6000 sek.
Djup6.02 "
Digital avläsningJa
Typ av bildskärmLED
displayerDrivspänning
dynamisk bromsningIntern bromschopperkrets
KapslingNEMA 1
Höjd5.51 "
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60Hz
Ingångsfas AC1
Inspänning230 VAC
Spärr av tangentbordetJa
Max. HP2
Max. Utgångsförstärkare8
Utfrekvensområde0 till 400 Hz
Utspänning230 VAC
SkyddIP20
Start / stopp-kontrollProgrammerbar
Starta moment150%
Vridmoment @ 1 Hz150%
Bredd4.33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98

Produktvarianter

ProduktModellSkyddDjupHöjdStarta momentBreddingångs~~POS=TRUNCInspänningMax. HPPris
FUJI ELECTRIC PNL002F1 / 1-20U-21BDXX Frekvensomriktare 2 hk 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXXÖverbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz208 VAC237 915 kr
FUJI ELECTRIC PNL010F1 / 1-23U-21BDXX Frekvensomformare 10 hk 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXXÖverbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz230 VAC1047 065 kr
FUJI ELECTRIC PNL015F1 / 1-23U-21BDXX Frekvensomformare 15 hk 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXXÖverbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC1555 558 kr
FUJI ELECTRIC PNL020F1 / 1-23U-21BDXX Variabel frekvensomriktare 20 hk 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXXÖverbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC2062 352 kr
FUJI ELECTRIC PNL002F1 / 1-46U-21BDXX Frekvensomriktare 2 hk 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXXÖverbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC237 915 kr
FUJI ELECTRIC PNL010F1 / 1-46U-21BDXX Frekvensomriktare 10 hk 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXXÖverbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC1043 065 kr
FUJI ELECTRIC PNL015F1 / 1-46U-21BDXX Frekvensomriktare 15 hk 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXXÖverbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC1546 681 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0008E2S-7GB Frekvensomriktare, 2 max. HP, 1 ingångsfas växelström, 230 VAC ingångsspänning
6 435 kr /enhet