Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Produkt tillgänglig för fast frakt.Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
15 430 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Frekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignal
0-10VDC, 4-20mA
Justerbar accelerationstid
0.01 till 6000 sek.
Justerbar retardationstid
0.01 till 6000 sek.
Djup
6.22 "
Digital avläsning
Ja
Typ av bildskärm
LED
displayer
Drivspänning
dynamisk bromsning
Intern bromschopperkrets
Kapsling
NEMA 1
Höjd
9.05 "
ingångs~~POS=TRUNC
50 / 60Hz
Ingångsfas AC
3
Inspänning
460 VAC
Spärr av tangentbordet
Ja
Max. HP
10
Max. Utgångsförstärkare
17.5
Utfrekvensområde
0 till 400 Hz
Utspänning
460 VAC
Skydd
IP20
Start / stopp-kontroll
Programmerbar
Starta moment
150%
Vridmoment @ 1 Hz
150%
Bredd
7.09 "
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
4.4325
Produktinformation:
Fuji Electric FRN0022E2S-4GB frekvensomriktare används i system som kräver effektiv energiförbrukning och skräddarsydd motorprestanda. Den är idealisk för transportörer, pumpar, fläktar eller andra maskiner för att optimera driften genom att justera frekvensen och spänningen som tillförs motorn.
Funktioner:
Fuji Electric FRN0022E2S-4GB frekvensomriktare har dynamisk vridmomentvektorkontroll, som optimerar effekt baserat på motorns belastning för exakt och effektiv prestanda.
Denna frekvensomformare har en rad driftlägen, inklusive V/F-kontroll, dynamisk vridmomentvektorkontroll och sensorlös vektorkontroll, vilket erbjuder flexibilitet för olika motorstyrningsapplikationer.
Den erbjuder en justerbar acceleration och retardationstid som sträcker sig från 0.00 till 6000 sekunder, vilket möjliggör skräddarsydd kontroll för specifika driftskrav.
Denna frekvensomriktare erbjuder en maximal uteffekt på 10 hk, vilket gör den lämplig för tillämpningar som kräver betydande motoreffekt.
Den har en bromschopper som förbättrar kontrollen under retardation och säkerställer effektiv bromsförmåga.
Enheten inkluderar en fjärrstyrd knappsats och kommunikationsadapter för bekväm kontroll och övervakning, så att användare kan anpassa inställningar och få tillgång till realtidsdata.
Den accepterar ingångskontrollsignaler via fjärrkontakter, ger flexibilitet i extern kontrollintegrering och har knappsatslås med lösenordsskydd för förbättrad säkerhet och kontrollåtkomst.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur bidrar justerbara accelerations- och retardationstider till att anpassa frekvensomformaren?
A. Justerbara accelerations- och retardationstider tillåter användare att anpassa hastigheten med vilken motorn rampar upp eller ner. Denna anpassning är väsentlig för att anpassa frekvensomriktaren till specifika driftsbehov och förhindra plötsliga stötar eller stopp.
F. Hur signalerar och bidrar VFD:s ingångsstyrning till att integrera extern styrning?
S. VFD:n accepterar ingående styrsignaler via fjärrkontakter, vilket ger flexibilitet för extern styrintegration och sömlös integration med andra system eller externa styrenheter för samordnad drift.
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel
Överbrott, Överspänning, Underspänning, Motorisk termisk överbelastning, Kör termisk överbelastning, Fas till fas eller Fas till markkortslutning, Fasfel