EATON 10250T-serien indikeringsljusadaptrar


Eaton 10250T-seriens indikeringsljusadaptrar används i Eatons standard- och masterindikeringsljus i industriella applikationer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
10250ED1065
-
RFQ
B
10250ED1065-2
-
RFQ

Funktioner

  • Dessa adaptrar används för att montera en 22 mm tryckknapp och andra kontroll- och signalenheter, i ett 30 mm hål, för en säker fastsättning.
  • Dessa tryckknappar erbjuder en hög grad av skydd på framsidan och baksidan av dessa enheter, vilket förhindrar smuts och vätskor.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vad är NEMA klass 1-betyget?

National Electrical Manufacturers Association klass 1-klassificering används för inomhusenheter för skydd mot smuts och oavsiktlig kontakt av användare eller verktyg med spänningsförande komponenter inuti höljet.

Vad är en nödstoppsknapp?

En nödstoppsknapp är utformad för säkerhetsåtgärder för att stoppa farliga delar (laster). Den kommer i mycket synliga färger och former, vilket gör dem lättare att identifiera och använda i nödsituationer.

Vad är en tryckknapp?

Tryckknappsbrytare används i olika industriella tillämpningar för att aktivera eller avaktivera en elektrisk krets.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?