FUJI ELECTRIC VFZ501A-7W Regenerativ fläkt, 2 11/16 hk, 135 Cfm Max. Flödeshastighet, 230/460VAC | CH6RWT 53WC09

FUJI ELECTRIC VFZ501A-7W Regenerativ fläkt, 2 11/16 hk, 135 Cfm Max. Flödeshastighet, 230/460VAC

Finns i lager
Artikel: CH6RWT Modell: VFZ501A-7WKorsreferens: 53WC09

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 479 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRegenerativ fläkt
Ström7.8 / 3.7A
KapslingsklassificeringNEMA.png
Frekvens60 Hz
Husets materialAluminium
Inloppsstorlek1 1 / 2 "
InloppstypNPT
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
Max. Flödeshastighet135 cfm
Max. Arbetstryck84.7" wc
Ljudnivå85 dB
Utloppsstorlek1 1 / 2 "
UtloppstypNPT
Övergripande djup13.87 "
Totala höjden14.03 "
Total längd14.29 "
Fas3
Effekt2.7 hk
Termisk skyddPilotplikt
Spänning230 / 460V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.65
URSPRUNGSLANDTaiwan

Produktinformation:

Fuji Electric VFZ501A-7W regenerativ fläkt är idealisk för tillverkning, avloppsvattenrening och miljösystem för att producera ett konsekvent och pulsationsfritt luftflöde, vilket gör dem nödvändiga för applikationer som kräver precision och tillförlitlighet.

Funktioner:

  • Fuji Electric VFZ501A-7W regenerativ fläkt har en robust NEMA Premium IE3-kapsling, vilket säkerställer hög effektivitet och tillförlitlighet i industriella applikationer.
  • Denna regenerativa fläkt kommer med ett aluminiumhölje, som kombinerar hållbarhet med effektiv värmeavledning för optimal prestanda.
  • Den är utrustad med ett 1-1/2 tums NPT-inlopp och -utlopp, vilket underlättar enkel integrering i transport- och luftningssystem med standardiserade kopplingar.
  • Denna regenerativa fläkt erbjuder en kraftfull uteffekt på 2.7 hk, lämplig för applikationer som kräver betydande luftflöde och vakuumnivåer.
  • Den levereras med termiskt skydd i form av pilottjänst, skyddar fläkten från överhettning och säkerställer kontinuerlig och säker drift.
  • Denna regenerativa fläkt har CE-, CSA-, UR- och RoHS-certifieringar, vilket erbjuder säkerhet, kvalitet och miljööverensstämmelse.
  • Den erbjuder en ljudnivå på 85 dB, vilket gör den lämplig för applikationer där bullerkontroll är kritiskt, som i industriella miljöer.

Kompatibla tillbehör:

  • Fuji Electric PV5 Avlastningsventil för fläkt: Denna övertrycksventil tillhandahåller en mekanism för att släppa ut övertryck, vilket säkerställer säker och effektiv drift av fläkten. Den fungerar som en skyddande komponent och förhindrar potentiella skador på fläkten och tillhörande utrustning på grund av övertrycksförhållanden.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad skiljer regenerativa fläktar från andra industriella fläktar?

A. Regenerativa fläktar utmärker sig med en unik impellerdesign som främjar en regenerativ cykel. De är också kända som sidokanalsfläktar och deras design säkerställer pulsationsfritt luftflöde, vilket gör dem optimala för uppgifter som kräver lågt tryck och låga vakuumnivåer.

F. På vilket sätt förbättrar denna regenerativa fläkt energieffektiviteten i industriell verksamhet?

S. Denna fläkt förbättrar energieffektiviteten genom att erbjuda noggrann kontroll över luftflödet. Denna exakta kontroll bidrar väsentligt till ökad energieffektivitet i många industriella tillämpningar.

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckStrömFulllastförstärkareMax. TryckUtloppsstorlekÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdPris
FUJI ELECTRIC VFT60-2 regenerativ fläkt 7.5 hk 1342 Cfm | AB4DXU 1XDW9 VFT60-2--18.5/9.240 "WC4"25.75 "22.25 "19.5 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT65-2 Regenerativ fläkt 10 Hk 2189 Cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 "WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT71-2 Regenerativ fläkt 15 Hk 2824 Cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT72-2 Regenerativ fläkt 25 Hk 3178 Cfm | AB4DXX 1XDX3 VFT72-2--60/3058 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFZ401A-5W Regenerativ fläkt, 3-fas, 575 spänning, 1-1/2 tum FNPT-inloppsstorlek | CD3LJC 53WC08 VFZ401A-5W--1.458 "WC1-1 / 2 "(F) NPT11-13 / 16 "12 "12 1 / 16 "11 643 kr
FUJI ELECTRIC VFZ501A-5W Regenerativ fläkt, 3-fas, 575 spänning, 1-1 / 2 tum FNPT Inloppsstorlek | CD3LJD 53WC10 VFZ501A-5W--3.080 "WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "14 231 kr
FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W Regenerativ fläkt, 3-fas, 575 spänning, 2-tums FNPT-inloppsstorlek | CD3LJE 53WC12 VFZ601A-5W--4.9134 "WC2 "(F) NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "22 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC VFZ501A-7W Regenerativ fläkt, 2 11/16 hk, 135 Cfm Max. Flödeshastighet, 230/460VAC
18 479 kr /enhet