FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W Regenerativ fläkt, 3-fas, 575 spänning, 2-tums FNPT-inloppsstorlek | CD3LJE 53WC12

FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W regenerativ fläkt, 3-fas, 575 spänning, 2 tum FNPT-inloppsstorlek

Finns i lager
Artikel: CD3LJE Modell: VFZ601A-5WKorsreferens: 53WC12

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 011 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRegenerativ fläkt
Fulllastförstärkare4.9
Husets materialAluminium / järn
HP5
Inloppsstorlek2 "(F) NPT
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. FlödeshastighetCFM 173
Max. Tryck134 "WC
Max. Vakuum96 "WC
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Utloppsstorlek2 "(F) NPT
Övergripande djup15.125 "
Totala höjden15 3 / 32 "
Total längd16 1 / 16 "
Fas3
Termisk skyddPilotplikt
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.1

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckStrömFulllastförstärkareMax. TryckUtloppsstorlekÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdPris
FUJI ELECTRIC VFT60-2 regenerativ fläkt 7.5 hk 1342 Cfm | AB4DXU 1XDW9 VFT60-2--18.5/9.240 "WC4"25.75 "22.25 "19.5 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT65-2 Regenerativ fläkt 10 Hk 2189 Cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 "WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT71-2 Regenerativ fläkt 15 Hk 2824 Cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT72-2 Regenerativ fläkt 25 Hk 3178 Cfm | AB4DXX 1XDX3 VFT72-2--60/3058 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFZ401A-5W Regenerativ fläkt, 3-fas, 575 spänning, 1-1/2 tum FNPT-inloppsstorlek | CD3LJC 53WC08 VFZ401A-5W--1.458 "WC1-1 / 2 "(F) NPT11-13 / 16 "12 "12 1 / 16 "11 643 kr
FUJI ELECTRIC VFZ501A-5W Regenerativ fläkt, 3-fas, 575 spänning, 1-1 / 2 tum FNPT Inloppsstorlek | CD3LJD 53WC10 VFZ501A-5W--3.080 "WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "14 231 kr
FUJI ELECTRIC VFZ701A-5W Regenerativ fläkt, 3-fas, 575 spänning, 2-tums FNPT-inloppsstorlek | CD3LJF 53WC14 VFZ701A-5W--6.585 "WC2 "(F) NPT16-25 / 32 "17 39 / 64 "17 27 / 32 "29 738 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W regenerativ fläkt, 3-fas, 575 spänning, 2 tum FNPT-inloppsstorlek
22 011 kr /enhet