Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBD01BDC Inkapslat förkopplat relä, med 120 VAC-spole, tidsfördröjning, SPDT, 20 A | CE4VAC

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBD01BDC kapslat förkopplat relä, med 120 VAC spole, tidsfördröjning, SPDT, 20 A

Finns i lager
Artikel: CE4VAC Modell: RIBD01BDC
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
878SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänkat förkopplat relä
Motor2 hk
Motståndsförstärkare @ 277V20A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3515
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Functional Devices RIBD01BDC enclosed pre-wired relay is used in automation and control applications, allowing a low-power signal to control a high-power circuit. It is suitable for HVAC systems, lighting control and industrial machinery.

Funktioner:

  • It features an impressive response time of 1.8 seconds, ensuring swift and precise relay operation.
  • This pre-wired relay comes with an LED indicator, providing visual feedback on its operational status.
  • It has a NEMA-1-rated enclosure for protection against environmental factors.
  • This relay has a wire lead electrical connection and offers convenient wiring options for seamless integration into electrical systems.

Vanliga frågor och svar:

Q. What type of mounting does Functional Devices RIBD01BDC enclosed pre-wired relay allow?

A. It allows surface mounting for easy and secure installation.

Q. How many mechanical operations can this Functional Devices RIBD01BDC time delay dry contact relay?

S. Den har en mekanisk drifthållbarhet på 10000000 cykler.

Q. What is the operating temperature of Functional Devices RIBD01BDC enclosed pre-wired relay?

S. Den har driftstemperaturer från -30 till 140 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsMotstånd mot full belastningMotorOperating temp.SensorområdePris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB013P-NC Länkat förkopplat relä, med 120 VAC-spole, 3PST, 20 A | CE4UXV RIB013P-NC120 VAC---30 till 140 grader F.-1 324 kr
RFQ
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB01SBCDC inneslutet förkopplat relä, med 120 VAC strömingång, åsidosättande, SPDT, 20 A | CE4UYB RIB01SBDCC--2 hk--662SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB01SBDC Inkapslat förkopplat relä, med 120 VAC strömingång, åsidosättande, SPST, 20 A | CE4UYC RIB01SBDC--2 hk--509SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB01SBDC-NC Länkat förkopplat relä, med 120 VAC effektingång, åsidosättande, SPST-NC, 20 A | CE4UYD RIB01SBDC-NC----30 till 140 grader F.-509SEK
RFQ
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB023P-NC Länkat förkopplat relä, med 208 - 277 VAC-spole, 3PST, 20 A | CE4UYE RIB023P-NC208-277 VAC---30 till 140 grader F.-1 532 kr
RFQ
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB043P-NC Länkat förkopplat relä, med 480 VAC-spole, 3PST-NC, 20 A | CE4UYL RIB043P-NC480 VAC---30 till 140 grader F.-1 500 kr
RFQ
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB12P slutet förkopplat relä, med 12 VAC-spole, DPDT, 20 A | CE4UYQ RIB12P-20A3 hk--1 191 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBD01BDC kapslat förkopplat relä, med 120 VAC spole, tidsfördröjning, SPDT, 20 A
878SEK /enhet