Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNNEL KING 32187 Hällpip Polypropylen 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66

FUNNEL KING 32187 Hällpip Polypropylen 3.5 oz.

Finns i lager
Artikel: AG4VGE Modell: 32187Korsreferens: 34UH66
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
34SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHällande pip
FärgRed
TäckNej
Diameter3 / 4 "
PassarUniversell
Flödeskapacitet3-1 / 2 oz.
Funktion Vätskekontroll
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd1.5 "
Längd10.5 "
Materialpolypropylen
PipJa
Tut utanför Dia.1 / 2 "
Total kapacitet3-1 / 2 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909910

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterPassarFunktion HöjdLängdMaterialPris
FUNNEL KING 32179 Häll pip med adaptersats | AA2FYP 10G587 32179Rensa--Trådar till 2.5 gallon, 1 gallon eller kvartsbehållare för enkel hällning.---234SEK
FUNNEL KING 32177 Häll pipdiameter 0.98 In | AD6ZQF 4CUN4 32177Rensa0.98 "-Passar gallon och mest kvartsbehållare0.394 "16 "polyeten161SEK
FUNNEL KING 20425 Hällpip 2.5 uns PVC klar | AG4VGJ 34UH70 20425Rensa3 / 4 "Quart- och gallonbehållareVätskekontroll-24 "PVC383SEK
FUNNEL KING 32177-7 Hällpip, med lock | CG9AEN 32177-7-------103SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNNEL KING 32187 Hällpip Polypropylen 3.5 oz.
34SEK /enhet