Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNNEL KING 32179 Häll pip med adaptersats | AA2FYP 10G587

FUNNEL KING 32179 Häll pip med adaptersats

Finns i lager
Artikel: AA2FYP Modell: 32179Korsreferens: 10G587
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
234SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 48
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHällande pip
FärgRensa
Funktion Trådar till 2.5 gallon, 1 gallon eller kvartsbehållare för enkel hällning.
Typw / Adapter Kit
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterPassarFunktion HöjdLängdMaterialPris
FUNNEL KING 32177 Häll pipdiameter 0.98 In | AD6ZQF 4CUN4 32177Rensa0.98 "-Passar gallon och mest kvartsbehållare0.394 "16 "polyeten161SEK
FUNNEL KING 32187 Hällpip Polypropylen 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66 32187Red3 / 4 "UniversellVätskekontroll1.5 "10.5 "polypropylen34SEK
FUNNEL KING 20425 Hällpip 2.5 uns PVC klar | AG4VGJ 34UH70 20425Rensa3 / 4 "Quart- och gallonbehållareVätskekontroll-24 "PVC383SEK
FUNNEL KING 32177-7 Hällpip, med lock | CG9AEN 32177-7-------103SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNNEL KING 32179 Häll pip med adaptersats
234SEK /enhet