Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUSION 6401H Lug Starter / Ground 2 och 1 Crimp Copper | AH2DDR 25KD66

FUSION 6401H Lug Starter/Ground 2 och 1 Crimp Copper

Finns i lager
Artikel: AH2DDR Modell: 6401HKorsreferens: 25KD66

Få det Maj 16, Torsdag
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLug Starter / Ground
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
Mätare2 och 1
Stud storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlek kodMätareMin. LedarstorlekStud storlekTypPris
FUSION 4820H Lug Starter/slipad 2/0 Crimp Copper | AB8HWK 25KD60 4820H2/02/02/0 AWG1 / 2 "2/0 Crimp58SEK
FUSION 4840H Lug Starter/slipad 4/0 Crimp Copper | AB8HWL 25KD62 4840H4/04/04/0 AWG1 / 2 "4/0 Crimp82SEK
FUSION 6420FV Lug Starter/Ground 2/0 Crimp Copper | AH2DCZ 25KD44 6420FV-2/0-3 / 8 "-81SEK
FUSION 6430FV Lug Starter / Ground 3/0 Crimp Copper | AH2DDA 25KD46 6430FV-3/0-3 / 8 "-103SEK
FUSION 6410HL Lugg Starter/Ground 1/0 Crimp Copper | AH2DDB 25KD49 6410HL-1/0-1 / 2 "-86SEK
FUSION 6420HL Lugg Starter/Ground 2/0 Crimp Copper | AH2DDD 25KD51 6420HL-2/0-1 / 2 "-81SEK
FUSION 6430FL Lug Starter/Ground 3/0 Crimp Copper | AH2DDE 25KD52 6430FL-3/0-3 / 8 "-103SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUSION 6401H Lug Starter/Ground 2 och 1 Crimp Copper
46SEK /enhet