Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0103 Packningsring 3 tums oorganisk fibergrå | AB3JTM 1TUY4

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0103 Packningsring 3 tums oorganisk fibergrå

Finns i lager
Artikel: AB3JTM Modell: 37555-0103Korsreferens: 1TUY4
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
FärgGrå
Inuti Dia.3.5 "
MaterialOorganiskt fiber
Max. Tryck1200 psi
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.5.375 "
Temp. Räckvidd-100 till 800 F.
Tjocklek1 / 16 "
TypRinga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod6815994070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0103 Packningsring 3 tum Ptfe Vit | AB3JRT 1TUW4 37045-0103-450 till 500 FWhite3.5 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi308SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1103 Packningsring 3 tum Ptfe Vit | AB3JTC 1TUX4 37045-1103-450 till 500 FWhite3.5 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi599SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0103 Packningsring 3 tums syntetfiberblå | AB3JTX 1TUZ4 37760-0103-40 till 400 F.Blå och benvit3.5 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi83SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000503001 Packningsring 3 tums metall gul | AB3JUJ 1TVA6 C000503001-320 till 950 F.Gul med grått band4"11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-140SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000503003 Packningsring 3 tums metall gul | AB3JUX 1TVB9 C000503003-320 till 950 F.Gul med grått band4"11 / 64 "ANSI-klass 300/400/600 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0103 Packningsring 3 tums oorganisk fibergrå
52SEK /enhet