GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Flänspackningsring, 3 tum


Filter
StilModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris (ex moms)
A
37760-0103
-40 till 400 F.Blå och benvit3.5 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi77 SEK
B
37555-0103
-100 till 800 F.Grå3.5 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi47 SEK
C
C000503003
-320 till 950 F.Gul med grått band4"11 / 64 "ANSI-klass 300/400/600 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-143 SEK
C
C000503001
-320 till 950 F.Gul med grått band4"11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-126 SEK
D
37045-1103
-450 till 500 FWhite3.5 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi560 SEK
D
37045-0103
-450 till 500 FWhite3.5 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi287 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?