Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0300 Flänspackning 3 tum 1/8 tum Grå | AH8LAW 38VR03

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0300 Flänspackning 3 tum 1/8 tum grå

Finns i lager
Artikel: AH8LAW Modell: 5500RG-0150-125-0300Korsreferens: 38VR03
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
112SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
FärgGrå
Inuti Dia.3.5 "
MaterialOorganiska fibrer med ett nitrilbindemedel
Max. Tryck1200
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.5.375 "
Rörstorlek3"
Temp. Räckvidd-100 grader till 800 grader
Tjocklek1 / 8 "
TypRingpackning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)13.46

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekFärgInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0050 Flänspackning 1/2 tum 1/8 tum Grå | AH8LAP 38VP96 5500RG-0150-125-00501 / 8 "Grå27 / 32 "Oorganiska fibrer med ett nitrilbindemedel12001.875 "1 / 2 "-100 grader till 800 grader12SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0075 Flänspackning 3/4 tum 1/8 tum Grå | AH8LAQ 38VP97 5500RG-0150-125-00751 / 8 "Grå1-1 / 16 "Oorganiska fibrer med ett nitrilbindemedel12002.25 "3 / 4 "-100 grader till 800 grader18SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0100 Flänspackning 1 tum 1/8 tum Grå | AH8LAR 38VP98 5500RG-0150-125-01001 / 8 "Grå1-5 / 16 "Oorganiska fibrer med ett nitrilbindemedel12002.625 "1"-100 grader till 800 grader28SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0150 Flänspackning 1-1/2 tum 1/8 tum Grå | AH8LAT 38VP99 5500RG-0150-125-01501 / 8 "Grå1-29 / 32 "Oorganiska fibrer med ett nitrilbindemedel12003.375 "1.5 "-100 grader till 800 grader51SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0200 Flänspackning 2 tum 1/8 tum grå | AH8LAU 38VR01 5500RG-0150-125-02001 / 8 "Grå2.375 "Oorganiska fibrer med ett nitrilbindemedel12004.125 "2"-100 grader till 800 grader70SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0250 Flänspackning 2-1/2 tum 1/8 tum Grå | AH8LAV 38VR02 5500RG-0150-125-02501 / 8 "Grå2.875 "Oorganiska fibrer med ett nitrilbindemedel12004.875 "2.5 "-100 grader till 800 grader100SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0400 Flänspackning 4 tum 1/8 tum Grå | AH8LAX 38VR04 5500RG-0150-125-04001 / 8 "Grå4.5 "Oorganiska fibrer med ett nitrilbindemedel12006.875 "4"-100 grader till 800 grader166SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0300 Flänspackning 3 tum 1/8 tum grå
112SEK /enhet