Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GAST 3040-V115A Vakuumpump, 2 hk, 31 cfm 40 cfm, 20 Inch Heightg Max Vakuum | CP6HVT 33K875

GAST 3040-V115A vakuumpump, 2 hk, 31 cfm 40 cfm, 20 tums höjdg max vakuum

Finns i lager
Artikel: CP6HVT Modell: 3040-V115AKorsreferens: 33K875
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
26 712 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumpump

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GAST 0523-101Q-G588NDX Vakuumpump, 0.25 hk, 4.5 cfm, 26 Inch Heightg Max Vakuum, 10 psi Max kontinuerligt tryck | CP6HVG 33K861 0523-101Q-G588NDX11 693 kr
GAST 1065-V2A vakuumpump, 0.5 hk, 8.5 cfm, 28 tums höjdg Max vakuum, 25 psi Max kontinuerligt tryck | CP6HVH 33K884 1065-V2A16 850 kr
GAST 1023-V2-G608NEX Vakuumpump, 0.75 hk, 10 cfm, 26 Inch Heightg Max Vakuum, 10 psi Max kontinuerligt tryck | CP6HVJ 33K850 1023-V2-G608NEX19 736 kr
GAST 1023-101Q-G608NEX Vakuumpump, 0.75 hk, 100 till 110/220 till 240V/100 till 115/208 till 230V, 8.5 cfm 10 cfm | CP6HVK 33K853 1023-101Q-G608NEX17 852 kr
GAST 1423-101Q-G626X Vakuumpump, 1 hk, 1 Fas, 100 till 110/200 till 240V/100 till 115/208 till 230V, 11.5 cfm 13 cfm | CP6HVL 33K864 1423-101Q-G626X22 791 kr
GAST 2065-V2A Vakuumpump, 1 hk, 14 cfm 17 cfm, 28 Inch Heightg Max Vakuum | CP6HVM 33K878 2065-V2A21 645 kr
GAST 1423-101Q-G625 Vakuumpump, 1 hk, 3 Fas, 220-240-380-415VAC/230/460VAC, 13.5 cfm | CP6HVN 33K865 1423-101Q-G62522 698 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 3040-V115A vakuumpump, 2 hk, 31 cfm 40 cfm, 20 tums höjdg max vakuum
26 712 kr /enhet