Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GATES 1210 .1 / 2 Bussningsserie 1210 Borrdiameter 0.500 tum | AB2RNJ 1NHY8

GATES 1210 .1/2 bussning serie 1210 håldiameter 0.500 tum

Finns i lager
Artikel: AB2RNJ Modell: 1210 .1/2Korsreferens: 1NHY8
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
484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper-Lock-bussning
Bultcirkel Dia.1.75 "
Borrningsserie1210
Bore Dia.1 / 2 "
SAE-klass5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8483902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 1210 1. Bussningsserie 1210 Borrdiameter 1.000 In | AB2RNE 1NHY3 1210 1.1"484SEK
GATES 1210 1.1 / 16 Bussning Serie 1210 Borrdiameter 1.063 In | AB2RNF 1NHY4 1210 1.1 / 161-1 / 16 "484SEK
GATES 1210 1.1 / 4 Bussningsserie 1210 Borrdiameter 1.250 In | AB2RNG 1NHY5 1210 1.1 / 41.25 "469SEK
GATES 1210 1.1 / 8 Bussningsserie 1210 Borrdiameter 1.125 In | AB2RNH 1NHY6 1210 1.1 / 81.125 "469SEK
GATES 1210 .13 / 16 Bussningsserie 1210 Borrdiameter 0.813 In | AB2RNK 1NHZ1 1210 .13 / 1613 / 16 "484SEK
GATES 1210 .15 / 16 Bussning Serie 1210 Borrdiameter 0.938 In | AB2RNL 1NHZ2 1210 .15 / 1615 / 16 "484SEK
GATES 1210 .3 / 4 Bussningsserie 1210 Borrdiameter 0.750 In | AB2RNM 1NHZ3 1210 .3 / 43 / 4 "484SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES 1210 .1/2 bussning serie 1210 håldiameter 0.500 tum
484SEK /enhet