Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GATES 1615.7 / 8 Tl Bussning 1615 Series Diameter 7/8 In | AE8UTT 6FLY0

GATES 1615.7/8 Tl Bussning 1615 Series Diameter 7/8 In

Finns i lager
Artikel: AE8UTT Modell: 1615.7/8Korsreferens: 6FLY0

Få det Maj 8, Onsdag
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
582SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande bussningar
Bultcirkel Dia.2.125 "
Boltstorlek3 / 8-16 "
Borrningsserie1615
Bore Dia.7 / 8 "
Längd1.5 "
MaterialStål
SAE-klass5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8483902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 1615.3 / 4 Tl Bussning 1615 Series Diameter 3/4 In | AE8UTR 6FLX8 1615.3/43 / 4 "582SEK
GATES 1615 1. Tl-bussning 1615-seriens diameter 1 tum | AE8UTU 6FLY2 1615 1.1"582SEK
GATES 1615 1.1 / 8 Tl Bussning 1615 Serie Diameter 1-1 / 8 In | AE8UTV 6FLY4 1615 1.1 / 81.125 "582SEK
GATES 1615 1.3 / 16 Tl Bussning 1615 Serie Diameter 1-3 / 16 In | AE8UTW 6FLY5 1615 1.3 / 161.187 "563SEK
GATES 1615 1.3 / 8 Tl Bussning 1615 Serie Diameter 1-3 / 8 In | AE8UTX 6FLY8 1615 1.3 / 81.375 "582SEK
GATES 1615 1.7 / 16 Tl Bussning 1615 Serie Diameter 1-7 / 16 In | AE8UTY 6FLY9 1615 1.7 / 161.437 "564SEK
GATES 1615 1.1 / 2 Tl Bussning 1615 Serie Diameter 1-1 / 2 In | AE8UTZ 6FLZ0 1615 1.1 / 21.5 "564SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES 1615.7/8 Tl Bussning 1615 Series Diameter 7/8 In
582SEK /enhet