Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GATES 2012 .5/8 Bushing Series 2012 Bore Diameter 0.625 In | AB2RQF 1NJE4

GATES 2012 .5/8 bussning serie 2012 håldiameter 0.625 tum

Finns i lager
Artikel: AB2RQF Modell: 2012 .5/8Korsreferens: 1NJE4
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
756SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper-Lock-bussning
Bultcirkel Dia.2.625 "
Borrningsserie2012
Bore Dia.5 / 8 "
SAE-klass5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8483902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 2012 1. Bussningsserie 2012 Borrdiameter 1.000 In | AB2RPL 1NJB9 2012 1.1"756SEK
GATES 2012 1.1 / 16 Bussningsserie 2012 Borrdiameter 1.063 In | AB2RPM 1NJC1 2012 1.1 / 161-1 / 16 "756SEK
GATES 2012 1.1 / 2 Bussningsserie 2012 Borrdiameter 1.500 In | AB2RPN 1NJC2 2012 1.1 / 21.5 "733SEK
GATES 2012 1.1 / 4 Bussningsserie 2012 Borrdiameter 1.250 In | AB2RPP 1NJC3 2012 1.1 / 41.25 "733SEK
GATES 2012 1.1 / 8 Bussningsserie 2012 Borrdiameter 1.125 tum | AB2RPQ 1NJC4 2012 1.1 / 81.125 "733SEK
GATES 2012 1.11 / 16 Bussningsserie 2012 Borrdiameter 1.688 In | AB2RPR 1NJC5 2012 1.11 / 161-11 / 16 "756SEK
GATES 2012 1.15 / 16 Bussningsserie 2012 Borrdiameter 1.938 In | AB2RPT 1NJC7 2012 1.15 / 161-15 / 16 "733SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES 2012 .5/8 bussning serie 2012 håldiameter 0.625 tum
756SEK /enhet