MILWAUKEE VALVE Lågledande mässing inbyggd kulventil, lödning x lödning


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Löd x Löd , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: Upp till 180 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
UPBA485B 1
1"609 SEK
A
UPBA -485B - 112
1.5 "1 254 SEK
A
UPBA -485B - 114
1.25 "977 SEK
A
UPBA -485B - 12
1 / 2 "301 SEK
A
UPBA485B 2
2"1 870 SEK
A
UPBA -485B - 34
3 / 4 "432 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?