GATES QD2/5V12.50 Kilremskiva Löstagbar 2 spår 12.5 Od | AB2RHU 1NGR7

GATES QD2/5V12.50 Kilremskiva Löstagbar 2 spår 12.5 Od

Finns i lager
Artikel: AB2RHU Modell: QD2/5V12.50Korsreferens: 1NGR7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 805 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
5V bälteställning Dia.12.4 "
HåltypSnabb löstagbar bushål
Bussning krävsSF
Byggweb
Passar Shaft Dia.1/2" to 2-15/16"
BranschnummerQD2 / 5V12.50
MaterialGjutjärn
Antal spår2
Utanför Dia.12.5 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.1175
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBussning krävsByggPassar Shaft Dia.BranschnummerArtikelUtanför Dia.Pris
GATES QD2 / 3V10.60 kilremskiva löstagbar 2 spår 10.6 Od | AB2RHF 1NGP1 QD2 / 3V10.60SKÄrm1/2" to 2-5/8"QD2 / 3V10.60Kilremskiva10.6 "4 249 kr
GATES QD2 / 3V25.00 Kilremskiva löstagbar 2 spår 25 Od | AB2RHG 1NGP4 QD2 / 3V25.00SFÄrm1/2" to 2-15/16"QD2 / 3V25.00Kilremskiva25 "13 383 kr
GATES QD2 / 3V5.00 Kilremskiva löstagbar 2 Spår 5 Od | AB2RHH 1NGP5 QD2 / 3V5.00SHFastämne1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.00Kilremskiva5"2 155 kr
GATES QD2/3V5.30 Kileremskiva, löstagbar, 2 spår, 5.3 "ytterdiameter | AB2RHJ 1NGP6 QD2 / 3V5.30SHFastämne1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.30Kilremskiva5.3 "2 255 kr
GATES QD2 / 3V5.60 Kilremskiva löstagbar 2 spår 5.6 Od | AB2RHK 1NGP7 QD2 / 3V5.60SHFastämne1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.60Kilremskiva5.6 "2 340 kr
GATES QD2 / 3V6.00 Kilremskiva löstagbar 2 Spår 6 Od | AB2RHL 1NGP8 QD2 / 3V6.00SHFastämne1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V6.00Kilremskiva6"2 910 kr
GATES QD2 / 3V6.50 kilremskiva löstagbar 2 spår 6.5 Od | AB2RHM 1NGP9 QD2 / 3V6.50SDSFastämne1/2 "till 2"QD2 / 3V6.50Kilremskiva6.5 "2 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES QD2/5V12.50 Kilremskiva Löstagbar 2 spår 12.5 Od
6 805 kr /enhet