EATON Danfoss H009 Series gummihydrauliska flätade slangar


Eaton Danfoss H009-seriens hydrauliska flätade gummislangar är lämpliga för olika utrustningar och tillämpningar, och erbjuder optimala nivåer av nötningsbeständighet, hållbarhet och högpresterande överföringskapacitet.

Filter
Skyddsmaterial: Neopren , Arbetstryck: 400 psi , Förstärkning: Fiberfläta , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -40 grader till 212 grader , Rörmaterial: Nitril , Typ: Veckad
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radiePris (ex moms)
A
H00904-25R
041 / 4 "25ft.1 / 2 "2-1 / 2 "2 207 SEK
A
H00904-50R
041 / 4 "50ft.1 / 2 "2-1 / 2 "5 754 SEK
A
H00905-250R
055 / 16 "250ft.9 / 16 "3"16 688 SEK
A
H00905-25R
055 / 16 "25ft.9 / 16 "3"6 476 SEK
A
H00905-50R
055 / 16 "50ft.9 / 16 "3"5 022 SEK
A
H00906-250R
063 / 8 "250ft.5 / 8 "3"18 743 SEK
A
H00906-25R
063 / 8 "25ft.5 / 8 "3"2 705 SEK
A
H00906-50R
063 / 8 "50ft.5 / 8 "3"5 304 SEK
A
H00908-25R
081 / 2 "25ft.25 / 32 "4"3 313 SEK
A
H00908-250R
081 / 2 "250ft.25 / 32 "4"24 877 SEK

Funktioner

  • Dessa slangar har ett 4-stegs WeatherMATCH-system som säkerställer korrekt sammankoppling av slang och kompatibla kopplingar, vilket ger maximal säkerhet i högtrycksapplikationer.
  • De har också Dura-Seal-teknologi som eliminerar nedkylningsläckage från slangaggregatet för att motstå fuktbildning i änden av slanghylsan under uppstart eller avstängning av systemet.
  • De tål en maximal arbetstemperatur och tryck på 212 grader F respektive 400 psi.

Standarder och godkännanden

  • SAE 100R6
  • SAE J1942/1

Vanliga frågor

Varför ska vi installera slangen ordentligt?

Korrekt installation av slangen är viktig för korrekt drift och säker användning av slangen och tillhörande utrustning. Om det inte installeras på rätt sätt kan det resultera i allvarliga skador eller materiella skador orsakade av sprutning av vätskor och flygande projektiler.

Vad är en textilflätad slang?

Eaton Weatherhead-seriens slangar har textilförstärkning som är lätt och flexibel för användning i låg- och medeltryckshydrauliska applikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?