Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 300PAR56/WFL-120V Glödlampa förseglad Beam Par56 300w | AD9UTU 4V499 / 20849

GE LIGHTING 300PAR56/WFL-120V glödlampa med förseglad stråle Par56 300w

Finns i lager
Artikel: AD9UTU Modell: 300PAR56/WFL-120VKorsreferens: 4V499 / 20849

Få det Maj 6, Måndag
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
551SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödande förseglad strålkastare
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv2000 timmar
BastypMogul End Prong (GX16d)
Glödlampa Dia.7"
LampteknikGlödande
Färg Temp.2750K
Initiala lumen3840
Lampbeteckning300PAR56 / WFL
Lampa Dia.7"
Lampans ytaRensa
LampformPAR56
lamptypFörseglad stråle
LjusfördelningBred översvämning
Lumens3840
Max. Total längd5"
Övergripande lampformPAR
Primär applikationPooler
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning120
Watt300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8539100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Osram 14953, Philips 233882

Produktvarianter

ProduktModellLumensGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livMax. Total längdPrimär applikationSpänningWattBastypPris
GE LIGHTING 200PAR56/MFL Glödlampa förseglad strålkastare Par56 200w | AA9BJK 1C249 / 49889 200PAR56 / MFL22702000 timmar2000 timmar5"Generell mening120200Mogul End Prong (GX16d)-
RFQ
GE LIGHTING 350PAR56/SP Glödlampa Seal Beam Par56 350w | AA9ZQX 1K441 / 19866 350PAR56 / SP6200500 timmar500 timmar4.5 "Tåg och lok75350Skruvplintar802SEK
GE LIGHTING 200PAR-30V Glödlampa förseglad Beam Par56 200w | AE6UFJ 5V123 / 20122 200PAR-30V3700350 timmar350 timmar4.5 "Tåg och lok, mycket smal plats30200Skruvplintar627SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 300PAR56/WFL-120V glödlampa med förseglad stråle Par56 300w
551SEK /enhet