GE LIGHTING

Filter

Belysning

Fleet och fordonsunderhåll

Electrical

Belysning Filter

LamporVisa alla

BallasterVisa alla

  • CFL-förkopplingsdon

    RoHS-kompatibla förkopplingsdon används för att ge tillräcklig startspänning till CFL-lampor. Kan användas med upp till 3 lampor samtidigt och finns i ProLine-, UltraMax- och UltraStart-varianter

  • Dämpning av förkopplingsdon

    Högkvalitativa förkopplingsdon tillverkade med multispänningsteknik för att ge anti-striation-kontroll. Funktion UL-kompatibel design för hög temperatur motstånd och för att förhindra bågning

  • Elektroniska förkopplingsdon

    RoHS-kompatibla förkopplingsdon (max 229 watt) för användning med T5-, T8- och T12-lampor. Har parallell lampdrift för enkelt underhåll, användbart i lågprofilhus

  • Elektroniska HID-förkopplingsdon

    Högkvalitativa elektroniska HID-förkopplingsdon (max 167 watt) med lågfrekvent fyrkantig vågdesign för maximal prestanda och smal burkstorlek för flexibilitet. Finns i 120V och 277V varianter

  • HID-förkopplingsdon

    Inkluderar inneslutna och dubbla volt HID-förkopplingsdon och förkopplingssatser; används för att ge rätt start för HID-lampor. Funktion med fjärrstyrning med automatisk avstängning av lampan i händelse av fel

  • LED-drivrutiner
  • Magnetiska förkopplingsdon

Inomhus HID-armaturerVisa alla

  • HID fixturreflektorer

    Reflexer som är lätta att rengöra finns tillgängliga med uttagsadaptern. Används i lager, allmänna församlingar och andra inomhusbelysningsområden för att få optimal belysning från HID-lampor.

Om GE LIGHTING

GE Lighting, en division inom General Electric, är en ledande tillverkare av belysningsprodukter som används för belysning på kontor, skolor och sjukhus. GE Lighting-katalogen innehåller förkopplingsdon, cirkulära och kompakta lysrör, LED / HID-lampor och glödlampor. GE lighting LED-lampor har riktningsbelysning som sparar energi och håller i upp till 50,000 167 timmar. Dessa LED-lampor finns i högeffekts-, linjär-, reflektor-, standard- och dekorativa varianter. Märkets elektroniska HID-förkopplingsdon har lågfrekvent fyrkantsvågdesign för maximal prestanda och har en maximal effekt på 120 watt. Dessa förkopplingsdon erbjuder smal burkstorlek för flexibilitet och finns i 277 och XNUMX spänningsvarianter.

Varumärkesexklusiva produkter