Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING F40 / 25BX / SPX35 / IS / WM Plug-in Cfl Ej dimbar 3500k 25w | AD7LWV 4FFC2

GE LIGHTING F40/25BX/SPX35/IS/WM Plug-in Cfl Ej dimbar 3500k 25w

Finns i lager
Artikel: AD7LWV Modell: F40/25BX/SPX35/IS/WMKorsreferens: 4FFC2
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in CFL
Genomsnittlig glödlampa20,000 timmar
Genomsnittligt liv20,000 timmar
Bastyp4-stift (2G11)
LampteknikFluorescerande
GlödlampaNeutral
Färg Temp.3500K
CRI82
Dimbar / ej dimbardimbar
Glödlampa ekvivalent (watt)150
Initiala lumen2600
LampbeteckningF40 / 25BX / IS / WM
LampformT5
LamptonNeutral
lamptypEnkelt rör
Lumens2600
Max. Total längd21.5 "
Genomsnittliga lumen2290
Min. Starttemp.50 grader F
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
StarttypOmedelbar
Spänning120
Watt25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8539310060
URSPRUNGSLANDHU

Produktvarianter

ProduktModellLamptonGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLumensMax. Total längdGenomsnittliga lumenMin. Starttemp.StarttypPris
GE LIGHTING F18BX/SPX35 Plug-in Cfl 18w Dimbar 3500k 10000 Hr | AA9NCC 1E305 / 16053 F18BX / SPX35Neutral10,000 timmar10,000 timmar120010.5 "108025 grader FFörvärma296SEK
GE LIGHTING F50BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 50w Dimbar 4100k 14000 Hr | AA9ZMH 1K299 / 20900 F50BX / SPX41 / RSkyla14,000 timmar14,000 timmar400022.5 "340032 grader FSnabb-
RFQ
GE BELYSNING F40 / 25BX / SPX30 / IS / WM Plug-in Cfl 25w Dimbar 3000k 20000 Hr | AD7LWU 4FFC1 F40 / 25BX / SPX30 / IS / WMMjukt vitt20,000 timmar20,000 timmar260021.5 "229050 grader FOmedelbar25SEK
GE LIGHTING F40 / 25BX / SPX41 / IS / WM Plug-in Cfl 25w Dimbar 4100k 20000 Hr | AD7LWW 4FFC3 F40 / 25BX / SPX41 / IS / WMkyla20,000 timmar20,000 timmar260021.5 "229050 grader FOmedelbar68SEK
GE LIGHTING F40/30BX/SPX30 Plug-in Cfl 40w Dimbar 3000k 20000 Hr | AD9VDN 4VC25 / 16953 F40 / 30BX / SPX30Mjukt vitt20,000 timmar20,000 timmar315022.5 "284050 grader FSnabb239SEK
GE LIGHTING F40/30BX/SPX35 Plug-in Cfl 40w Dimbar 3500k 20000 Hr | AD9VDP 4VC26 / 16648 F40 / 30BX / SPX35Neutral20,000 timmar20,000 timmar315022.5 "284050 grader FSnabb240SEK
GE LIGHTING F40/30BX/SPX41 Plug-in Cfl 40w Dimbar 4100k 20000 Hr | AD9VDQ 4VC27 / 16954 F40 / 30BX / SPX41kyla20,000 timmar20,000 timmar315022.5 "284050 grader FSnabb294SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING F40/25BX/SPX35/IS/WM Plug-in Cfl Ej dimbar 3500k 25w
228SEK /enhet