Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEMS SENSORER FS-200 26615 Vätskeflödesbrytare Shuttle Spdt 20va | AA8WKU 1ALD5

GEMS SENSORS FS-200 26615 Liquid Flow Switch Shuttle Spdt 20va

Finns i lager
Artikel: AA8WKU Modell: FS-200 26615Korsreferens: 1ALD5
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
5 864 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeflödesbrytare
Body MaterialBronze
Anslutningsstorlek1 FNPT
Kontaktbetyg20VA
Flödeshastighet1 till 6 gpm
MaterialBrons, PTFE, SS, Viton, Keramik
Max. Omgivningstemperatur200 F
Max. Vätsketemp.200 F
Max. Tryck400 psi
Min. Omgivningstemperatur-20 F.
Min. Vätsketemp.-20 F.
Rekommenderad filtrering (mikron)150
Byt typSPDT
TypShuttle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBody MaterialAnslutningsstorlekTypSpänningKontaktbetygFlödeshastighetMaterialPris
GEMS-SENSORER FS-550 29609 Vätskeflödesbrytare Paddle Spdt 20va | AA8WGG 1AKZ4 FS-550 296092000 psiMässing1 MNPTPaddel24V-240V AC / DC20VA15 till 48 gpmMässing, SS, Keramik, PTFE5 796 kr
GEMS SENSORER FS-550 29608 Vätskeflödesbrytare Paddle Spdt 20va | AA8WGH 1AKZ6 FS-550 296082000 psiRostfritt stål1 MNPTPaddel-20VA15 till 48 gpmSS, keramik, PTFE8 767 kr
GEMS SENSORER FS-400 26600 Vätskeflödesbrytare Shuttle Spdt 20va | AA8WJT 1ALA9 FS-400 26600400 psiBronze3/4 FNPTShuttle-20VA0.75 till 4 gpmBrons, Delrin, SS, Viton, Keramik5 889 kr
GEMS-SENSORER FS-400 26601 Vätskeflödesbrytare Shuttle Spdt 20va | AA8WJV 1ALB2 FS-400 26601400 psiBronze3/4 FNPTShuttle-20VA2 till 8 gpmBrons, Delrin, SS, Viton, Keramik6 282 kr
GEMS SENSORER FS-400 26602 Vätskeflödesbrytare Shuttle Spdt 20va | AA8WJX 1ALB4 FS-400 26602400 psiBronze3/4 FNPTShuttle-20VA7 till 14 gpmBrons, Delrin, SS, Viton, Keramik5 878 kr
GEMS SENSORER FS-200 26616 Vätskeflödesbrytare Shuttle Spdt 20va | AA8WKV 1ALD6 FS-200 26616400 psiBronze1 FNPTShuttle-20VA5 till 15 gpmBrons, PTFE, SS, Viton, Keramik6 215 kr
GEMS SENSORER FS-200 26838 Vätskeflödesbrytare Shuttle Spdt 20va | AA8WKW 1ALD7 FS-200 26838400 psiBronze1 FNPTShuttle-20VA2 till 8 gpmBrons, PTFE, SS, Viton, Keramik5 717 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEMS SENSORS FS-200 26615 Liquid Flow Switch Shuttle Spdt 20va
5 864 kr /enhet