Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEMS-SENSORER RFO 194761 Flödesmätare Rotor 30 Gpm Max | AA8WUZ 1AMD3

GEMS SENSORS RFO 194761 Flödesmätare Rotor 30 Gpm Max

Finns i lager
Artikel: AA8WUZ Modell: RFO 194761Korsreferens: 1AMD3

Få det Maj 6, Måndag
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
5 423 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 10%
Anslutningsstorlek3/4 FNPT
MonteringMässing
Flödesområde5 till 30 gpm
GPM Max.30
Höjd2 13 / 32 "
Husets materialMässing
Längd2.95 "
Max. Tryck200 @ 70F, 100 @ 212F
Max. Temp.212 F
Max. ViskositetSSU
Max. Spänning24
O-ringenViton
Pulser per gallon366
TypRotor, pulsad utgång
Bredd3 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.NoggrannhetAnslutningsstorlekBreddFlödesområdeHöjdHusets materialLängdPris
GEMS SENSORS RFO 155421 Flödesmätare Rotor 5 Gpm Max | AA8WUN 1AMB8 RFO 155421180 F+/- 7%1/4 FNPT3 1 / 16 "0.5 till 5 gpm2.375 "polypropylen2.375 "2 991 kr
GEMS SENSORS RFO 155481 Flödesmätare Rotor 20 Gpm Max | AA8WUP 1AMB9 RFO 155481180 F+/- 15%1/2 FNPT3 1 / 16 "4 till 20 gpm2.375 "polypropylen2.375 "2 978 kr
GEMS SENSORS RFO 156261 Flödesmätare Rotor 5 Gpm Max | AA8WUX 1AMD1 RFO 156261212 F+/- 7%1/4 FNPT3"0.5 till 5 gpm2.375 "Mässing2 21 / 64 "5 420 kr
GEMS SENSORS RFO 156262 Flödesmätare Rotor 20 Gpm Max | AA8WUY 1AMD2 RFO 156262212 F+/- 15%1/2 FNPT3"4 till 20 gpm2.375 "Mässing2 21 / 64 "5 377 kr
GEMS SENSORS RFO 194762 Flödesmätare Rotor 60 Gpm Max | AA8WVA 1AMD4 RFO 194762212 F+/- 15%1 FNPT3 15 / 16 "8 till 60 gpm2 13 / 32 "Mässing2.95 "5 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEMS SENSORS RFO 194761 Flödesmätare Rotor 30 Gpm Max
5 423 kr /enhet