BUSSMANN 170M höghastighetssäkring med fyrkantig kropp, storlek 1, 80 Visuell indikator


Filter
Växelspänning: 690 VAC , Klass: Klass AR , Kopplingstyp: Bladände , DC-spänningsklass: 690 VDC , Säkringsindikator: Översta säkringsstatusindikator , Mfr. Serier: 170M typ 80 , Monteringssätt: Hingst , Förpackning: Bulk , Produkttyp: High Speed ​​Square Body Fuse , Form: Fyrkantig kropp , Uppsägningstyp: Bulta ner , Spänning (AC): 690 VAC , Spänningsvärde: 690V, 700V , Wattförluster: 95W
StilModellBreddKroppsstilStrömHöjdAvbryt betygArtikelLängdTypPris (ex moms)
A
170M5008
-Säkringar med fyrkantiga kroppsblad400A--Säkring-Höghastighetssäkring4 597 SEK
B
170M5018
-Fyrkantig kroppsblad1.25kA--Halvledarsäkring-Höghastighetssäkring6 442 SEK
C
170M5014
-Säkringar med fyrkantiga kroppsblad800A--Säkring-Höghastighetssäkring4 750 SEK
D
170M5010
-Säkringar med fyrkantiga kroppsblad500A--Säkring-Höghastighetssäkring2 987 SEK
A
170M5016
-Säkringar med fyrkantiga kroppsblad1kA--Bladesäkring-Höghastighetssäkring4 570 SEK
E
170M5011
-Säkringar med fyrkantiga kroppsblad550A--Bladesäkring-Höghastighetssäkring3 112 SEK
A
170M5009
-Fyrkantig kroppsblad450A--Halvledarsäkring-Höghastighetssäkring4 597 SEK
A
170M5012
-Säkringar med fyrkantiga kroppsblad630A--Bladesäkring-Höghastighetssäkring4 597 SEK
A
170M5017
-Säkringar med fyrkantiga kroppsblad1.1kA--Bladesäkring-Höghastighetssäkring5 966 SEK
F
170M5015
61mmSäkringar med fyrkantiga kroppsblad900A50mm200kABladesäkring61mmHöghastighetssäkring4 750 SEK
G
170M5013
165 mmSäkringar med fyrkantiga kroppsblad700A66 mm200 kAHöghastighetssäkring286 mmSäkring3 500 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?