GENERAC RG02515GNAX Auto Standby Generator 25 LP / 25 NGkW | AH8EQB 38NF78

GENERAC RG02515GNAX Auto Standby Generator 25 LP/25 NGkW

Artikel: AH8EQB Modell: RG02515GNAXKorsreferens: 38NF78
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

183 370 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk standby-generator
12VDC batteriladdareJa
Amps87.0
batteri medföljerNej
Batterikrav26R, 525 CCA
CARB-överensstämmandeNej
KapslingsmaterialAluminium
MotormärkeGenerac
Motor RPM3600
Motorstorlek1.5L
FelindikatorlamporJa
Bränsle NPT-röranslutning Sz.3 / 4 "
Bränsletankens kapacitetKontinuerlig
BränsletypFlytande propan / naturgas
Höjd29 11 / 16 "
Hz60
kVA-betyg31
kW25 LP / 25 NG
Längd62 29 / 32 "
LP konsumtion @ halv belastning3.30 km / h
Min. Gastryck @ generator (i WC)5 till 14
NG konsumtion @ halv belastning297 cu. fot/tim.
Fas3
Effektfaktor1.0
Upprepa träningscykeln7 Days
Ljud nivån / a
Spänning120 / 208 VAC
Bredd29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 408.6936
Fartygets höjd (cm)91.95
Fartygets längd (cm)195.58
Fartygets bredd (cm)88.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk voltreglering: Ja
    • Run Time Hour Meter: Ja
    • Motorkylning: Vätska
    • Motorblockvärmare: Tillval
    • Hög temperatur. Larm: Ja
    • Larm med lågt oljetryck: Ja
    • Larm med låg kylvätskenivå: Ja
    • Över vevskydd: Ja
    • Huvudströmbrytare: Ja
    • Avstängning över hastighet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsCARB-överensstämmandeHöjdkWLängdFasSpänningPris
GENERAC RG02224ANAX Auto Standby Generator 22 LP / 22 NGkW | AH8EPX 38NF73 RG02224ANAX29 "92.0Nej29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "1120 / 240 VAC177 153 kr
RFQ
GENERAC RG02224GNAX Auto Standby Generator 22 LP / 22 NGkW | AH8EPY 38NF74 RG02224GNAX29 "76.0Nej29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC177 153 kr
RFQ
GENERAC RG02224JNAX Auto Standby Generator 22 LP / 22 NGkW | AH8EPZ 38NF75 RG02224JNAX29 "66.0Nej29 11 / 16 "22 LP / 22 NG62 29 / 32 "3120 / 240 VAC177 153 kr
RFQ
GENERAC RG02515ANAX Auto Standby Generator 25 LP / 25 NGkW | AH8EQA 38NF76 RG02515ANAX29 "104.0Nej29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "1120 / 240 VAC183 370 kr
RFQ
GENERAC RG02515JNAX Auto Standby Generator 25 LP / 25 NGkW | AH8EQC 38NF80 RG02515JNAX29 "75.0Nej29 11 / 16 "25 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 240 VAC183 370 kr
RFQ
GENERAC RG02724GNAX Auto Standby Generator 27 LP / 25 NGkW | AH8EQE 38NF83 RG02724GNAX29 "94.0Nej29 11 / 16 "27 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 208 VAC208 469 kr
RFQ
GENERAC RG02724JNAX Auto Standby Generator 27 LP / 25 NGkW | AH8EQF 38NF84 RG02724JNAX29 "81.0Nej29 11 / 16 "27 LP / 25 NG62 29 / 32 "3120 / 240 VAC208 469 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAC RG02515GNAX Auto Standby Generator 25 LP/25 NGkW
183 370 kr /enhet