ALLMÄN KABEL C0436A.41.10 Fackkabel 18 Awg 3 Ledare 16/30 | AA8NUQ 19G424

GENERAL CABLE C0436A.41.10 Brickkabel 18 Awg 3 ledare 16/30

Finns i lager
Artikel: AA8NUQ Modell: C0436A.41.10Korsreferens: 19G424

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFackkabel
kabeltypUnshielded
Kapacitans31.5 pF / ft
FärgGrå
Ledarstorlek18 AWG
LedartypSträngat koppar
Inför materialledare
IsoleringPremiumkvalitet, färgkodad PVC
IsoleringsmaterialPremiumkvalitet, färgkodad PVC
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd1000ft.
NEC-artikel725
Nominell utanför dia.0.237 "
Antal ledare3
Skärmad / oskärmadUnshielded
SkyddsmaterialIngen
Spol- / spollängd (ft.)1000
Stran16/30
Temp. Räckvidd-4 till 221
Test av vertikalt fackflammaUppfyller UL 70,000 XNUMX BTU
Spänning300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.235
Fartygets höjd (cm)26.2
Fartygets längd (cm)26.99
Fartygets bredd (cm)26.99
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkärmkabeltypLedarstorlekSpol- / spollängd (ft.)StranLedartypLängdNominell utanför dia.Pris
ALLMÄN KABEL C0437A.18.10 Fackkabel 16 Awg 2 Ledare 19 / .0117 | AA8NUR 19G425 C0437A.18.10-Unshielded16 AWG50019 / .0117Strängat koppar500ft.0.243 "6 168 kr
ALLMÄN KABEL C0437A.41.10 Fackkabel 16 Awg 2 Ledare 19 / .0117 | AA8NUT 19G426 C0437A.41.10-Unshielded16 AWG100019 / .0117Strängat koppar1000ft.0.243 "12 941 kr
ALLMÄN KABEL C0439A.41.10 Fackkabel 14 Awg 2 Ledare 19 / .0147 | AA8NUU 19G427 C0439A.41.10-Unshielded14 AWG100019 / .0147Strängat koppar1000ft.0.288 "19 908 kr
ALLMÄN KABEL C0560A.41.10 Fackkabel 18 Awg 4 Ledare 16/30 | AA8NUY 19G434 C0560A.41.10100% aluminium / polyester, 25% överlappning; Stranded Tinned Copper Drain WireSkärmad18 AWG100016/30Strandad koppar, tvinnade par1000ft.0.314 "18 178 kr
ALLMÄN KABEL C0561A.41.10 Fackkabel 18 Awg 3 Ledare 16/30 | AA8NUZ 19G435 C0561A.41.10100% aluminium / polyester, 25% överlappning; Stranded Tinned Copper Drain WireSkärmad18 AWG100016/30Strandad koppar, tvinnade par1000ft.0.403 "27 799 kr
ALLMÄN KABEL C0562A.41.10 Fackkabel 18 Awg 4 Ledare 16/30 | AA8NVA 19G436 C0562A.41.10100% aluminium / polyester, 25% överlappning; Stranded Tinned Copper Drain WireSkärmad18 AWG100016/30Strandad koppar, tvinnade par1000ft.0.44 "35 096 kr
ALLMÄN KABEL C0584A.41.10 Fackkabel 18 Awg 2 Ledare 16/30 | AA8NVC 19G438 C0584A.41.10Paren är 100% individuellt avskärmade med aluminium / polyester, folie inför; Stranded Tinned Copper Drain Wire Each ParSkärmad18 AWG100016/30Strandad koppar, tvinnade par1000ft.0.38 "23 979 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE C0436A.41.10 Brickkabel 18 Awg 3 ledare 16/30
12 648 kr /enhet