ALLMÄN KABEL C2405A.41.10 Kabel 16 Awg 2 Ledare 19 / .0117 | AA8NXK 19G526

GENERAL CABLE C2405A.41.10 Kabel 16 Awg 2 ledare 19/.0117

Finns i lager
Artikel: AA8NXK Modell: C2405A.41.10Korsreferens: 19G526

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 859 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkommunikations~~POS=TRUNC
kabeltypUnshielded
Kapacitans30.5 pF / ft
FärgGrå
Ledarstorlek16 AWG
LedartypSträngat koppar
Inför materialledare
IsoleringPremiumkvalitet, färgkodad PVC
IsoleringsmaterialPremiumkvalitet, färgkodad PVC
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd1000ft.
NEC-artikel800
Nominell utanför dia.0.26 "
Antal ledare2
Skärmad / oskärmadUnshielded
SkyddsmaterialIngen
Spol- / spollängd (ft.)1000
Stran19 / .0117
Temp. Räckvidd-4 till 176
Test av vertikalt fackflammaUppfyller UL 70,000 XNUMX BTU
Spänning300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.235
Fartygets höjd (cm)26.2
Fartygets längd (cm)26.99
Fartygets bredd (cm)26.99
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEC-artikelkabeltypFärgNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSkärmSpol- / spollängd (ft.)Pris
ALLMÄN KABEL C1604.41.01 Kontrollkabel 16 Awg 4 Ledare 65/34 | AA8NWW 19G498 C1604.41.01-FlätesköldSvart0.385 "4Skärmad80% konserverad kopparfläta100044 235 kr
ALLMÄN KABEL C1606.41.01 Kontrollkabel 16 Awg 6 Ledare 65/34 | AA8NWX 19G499 C1606.41.01-FlätesköldSvart0.385 "6Skärmad80% konserverad kopparfläta100060 306 kr
ALLMÄN KABEL C2410A.41.10 Kabel 12 Awg 2 Ledare 19 / 0.0185 | AA8NXL 19G528 C2410A.41.10725UnshieldedGrå0.366 "2Unshielded-100029 225 kr
ALLMÄN KABEL C2412A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 12 Ledare 16/30 | AA8NXM 19G529 C2412A.41.10800UnshieldedGrå0.401 "12Unshielded-100037 818 kr
ALLMÄN KABEL C2420A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 5 Ledare 16/30 | AA8NXN 19G530 C2420A.41.10800UnshieldedGrå0.28 "5Unshielded-100017 900 kr
ALLMÄN KABEL C2421A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 7 Ledare 16/30 | AA8NXP 19G531 C2421A.41.10800UnshieldedGrå0.309 "7Unshielded-100026 555 kr
ALLMÄN KABEL C2422A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 9 Ledare 16/30 | AA8NXQ 19G532 C2422A.41.10800UnshieldedGrå0.358 "9Unshielded-100030 944 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE C2405A.41.10 Kabel 16 Awg 2 ledare 19/.0117
12 859 kr /enhet