ALLMÄN KABEL C4842A.41.10 Datorkabel 24 Awg 2 ledare 7/32 | AA8PAD 19G618

GENERAL CABLE C4842A.41.10 Datorkabel 24 Awg 2 ledare 7/32

Finns i lager
Artikel: AA8PAD Modell: C4842A.41.10Korsreferens: 19G618

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 121 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDatorkabel
kabeltypFolie / flätskydd
Kapacitans11.7 pF / ft
FärgGrå
Ledarstorlek24 AWG
LedartypStrandad koppar, tvinnade par
Inför materialledare
IsoleringHögkvalitativ, färgkodad polyeten
IsoleringsmaterialHögkvalitativ, färgkodad polyeten
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd1000ft.
NEC-artikel800
Nominell utanför dia.0.304 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
Skärm100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain Wire; 90% konserverad kopparfläta
SkyddsmaterialFläta
Spol- / spollängd (ft.)1000
Stran7/32
Temp. Räckvidd-4 till 176
Test av vertikalt fackflammaUppfyller UL 70,000 XNUMX BTU
Spänning30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.235
Fartygets höjd (cm)26.2
Fartygets längd (cm)26.99
Fartygets bredd (cm)26.99
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkärmkabeltypLedarstorlekStranSpänningLedartypIsoleringArtikelPris
ALLMÄN KABEL C0600A.41.10 Datorkabel 24 Awg 1 Ledare 7/32 | AA8NVE 19G440 C0600A.41.10100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain WireSkärmad24 AWG7/32300Strandad koppar, tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel4 975 kr
ALLMÄN KABEL C0603A.41.10 Datorkabel 24 Awg 8 Ledare 7/32 | AA8NVF 19G441 C0603A.41.10100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain WireSkärmad24 AWG7/32300Strandad koppar, tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel13 426 kr
ALLMÄN KABEL C0650A.41.10 Datorkabel 22 Awg 4 Ledare 7/30 | AA8NVH 19G444 C0650A.41.10100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; 65% flätad kopparflätaFolie / flätskydd22 AWG7/30300Strandad koppar, 2 tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel-
RFQ
ALLMÄN KABEL C0654A.41.10 Datorkabel 22 Awg 6 Ledare 7/30 | AA8NVJ 19G446 C0654A.41.10100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; 65% flätad kopparflätaFolie / flätskydd22 AWG7/30300Strandad koppar, tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel35 512 kr
ALLMÄN KABEL C0663A.41.10 Datorkabel 22 Awg 25 Ledare 7/30 | AA8NVK 19G447 C0663A.41.10100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; 65% flätad kopparflätaFolie / flätskydd22 AWG7/30300Strandad koppar, tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel125 552 kr
ALLMÄN KABEL C0720A.41.10 Datorkabel 22 Awg 1 Ledare 7/30 | AA8NVL 19G448 C0720A.41.10100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain WireSkärmad22 AWG7/30300Strandad koppar, tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel6 293 kr
ALLMÄN KABEL C0721A.41.10 Datorkabel 22 Awg 2 Ledare 7/30 | AA8NVM 19G449 C0721A.41.10100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain WireSkärmad22 AWG7/30300Strandad koppar, tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel9 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE C4842A.41.10 Datorkabel 24 Awg 2 ledare 7/32
21 121 kr /enhet