GENERAL CABLE Strandad koppar, tvinnade par datorkabel


Filter
Färg: Grå , Jackans färg: Grå , Jacka Material: PVC , Längd: 1000ft. , NEC artikel: 800 , Skärmad / Oskärmad: Skärmad , Spolens/spolens längd (ft.): 1000 , Temp. Räckvidd: -4 till 176 , Vertikal brickflamtest: Uppfyller UL 70,000 XNUMX BTU
StilModellSkärmkabeltypLedarstorlekStranSpänningLedartypIsoleringArtikelPris (ex moms)
A
C0650A.41.10
100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; 65% flätad kopparflätaFolie / flätskydd22 AWG7/30300Strandad koppar, 2 tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel-
RFQ
B
C0654A.41.10
100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; 65% flätad kopparflätaFolie / flätskydd22 AWG7/30300Strandad koppar, tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel33 090 SEK
B
C0663A.41.10
100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; 65% flätad kopparflätaFolie / flätskydd22 AWG7/30300Strandad koppar, tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel108 977 SEK
C
C0600A.41.10
100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain WireSkärmad24 AWG7/32300Strandad koppar, tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel4 318 SEK
C
C0721A.41.10
100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain WireSkärmad22 AWG7/30300Strandad koppar, tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel8 489 SEK
C
C0720A.41.10
100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain WireSkärmad22 AWG7/30300Strandad koppar, tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel5 864 SEK
C
C0603A.41.10
100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain WireSkärmad24 AWG7/32300Strandad koppar, tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel12 510 SEK
C
C0723A.41.10
100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain WireSkärmad22 AWG7/30300Strandad koppar, tvinnade parPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel15 929 SEK
C
C0842A.41.10
100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain Wire; 90% konserverad kopparflätaFolie / flätskydd24 AWG7/3230Strandad koppar, tvinnade parHögkvalitativ, färgkodad polyetenDatorkabel20 121 SEK
D
C4842A.41.10
100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain Wire; 90% konserverad kopparflätaFolie / flätskydd24 AWG7/3230Strandad koppar, tvinnade parHögkvalitativ, färgkodad polyetenDatorkabel19 681 SEK
C
C0841A.41.10
100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain Wire; 90% konserverad kopparflätaFolie / flätskydd24 AWG7/3230Strandad koppar, tvinnade parHögkvalitativ, färgkodad polyetenDatorkabel13 509 SEK
B
C6053A.41.10
Individuellt skärmade par; 100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimalt, folie inför; Stranded Tinned Copper Drain Wire Each ParIndividuellt folie skärmad20 AWG7/2830Strandad koppar, tvinnade parHögkvalitativ, färgkodad polyetenDatorkabel42 417 SEK
B
C6041A.41.10
Individuellt skärmade par; 100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimalt, folie inför; Stranded Tinned Copper Drain Wire Each ParIndividuellt folie skärmad22 AWG7/3030Strandad koppar, tvinnade parHögkvalitativ, färgkodad polyetenDatorkabel33 659 SEK
B
C6047A.41.10
Individuellt skärmade par; 100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimalt, folie inför; Stranded Tinned Copper Drain Wire Each ParIndividuellt folie skärmad18 AWG16/3030Strandad koppar, tvinnade parHögkvalitativ, färgkodad polyetenkommunikations~~POS=TRUNC25 891 SEK
B
C6048A.41.10
Individuellt skärmade par; 100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimalt, folie inför; Stranded Tinned Copper Drain Wire Each ParIndividuellt folie skärmad18 AWG16/3030Strandad koppar, tvinnade parHögkvalitativ, färgkodad polyetenDatorkabel57 246 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?