Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISKT TEYL3015B Strömbrytare 15a 3p 277 / 480vac 65ka | AG2VJA 32HZ53

GENERAL ELECTRIC TEYL3015B Strömbrytare 15a 3p 277 / 480vac 65ka

Finns i lager
Artikel: AG2VJA Modell: TEYL3015BKorsreferens: 32HZ53
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
9 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning277 / 480 VAC
Amps15
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup3"
Ram storlek125A / TEY
Höjd5.2 "
Max. AIR-betyg65kA
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringBult på panelboard
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningSkruvklämma
ResetypTermisk magnet
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)7.77
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellMin. TrådstorlekVäxelspänningAmpsAntal polerTerminalanslutningBreddDC-spänningsvärdeDjupPris
GENERAL ELECTRIC TEY1100 Strömbrytare 1pol 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY11004 AWG277 VAC1001Juli1"125 VDC3.06 "2 359 kr
GENERAL ELECTRIC TEY115 Strömbrytare 1pol 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY11514 AWG277 VAC151Skruvklämma1"125 VDC3.06 "1 295 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TEY120 Strömbrytare 1pol 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY12014 AWG277 VAC201Skruvklämma1"125 VDC3.06 "1 295 kr
GENERAL ELECTRIC TEY125 Strömbrytare 1pol 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY12514 AWG277 VAC251Skruvklämma1"125 VDC3.06 "1 341 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEY130 Strömbrytare 1pol 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY13014 AWG277 VAC301Skruvklämma1"125 VDC3.06 "1 295 kr
GENERAL ELECTRIC TEY135 Strömbrytare 1pol 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY13510 AWG277 VAC351Juli1"125 VDC3.06 "1 341 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEY140 Strömbrytare 1pol 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY14010 AWG277 VAC401Juli1"125 VDC3.06 "1 392 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYL3015B Strömbrytare 15a 3p 277 / 480vac 65ka
9 051 kr /enhet