A B Färg: Grå , Djup: 12 1 / 4 " , Filterpatron Material: Polystervadd , Höjd: 18 3 / 4 " , Husmaterial: Aluminium , Inloppsstorlek: 1" , Inloppstyp: NPT , Benmaterial: ABS , Längd: 12 1 / 4 " , Material: Aluminium , Max. Tryck: 125 psi , Max. Temp.: 140 Deg. F , Uttagsstorlek: 1 / 4 " , Uttagstyp: Hansen kopplare , Tryck: 125 psi , Manometerintervall: 0 till 150 psi , Typ av tryckmätare: Analog , Avlastningsventilmaterial: Mässing , Typ av övertrycksventil: Fjäderbelastad (extern) , Stil: Kruka stil , Ventiltyp: Balanserad ventildesign , Bredd: 12 1 / 4 "