Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK THHQB1120 Strömbrytare 1pol 20a Thq 120v 22ka | AC9PUP 3HXP3

GENERAL ELECTRIC THHQB1120 Effektbrytare 1pol 20a Thq 120v 22ka

Finns i lager
Artikel: AC9PUP Modell: THHQB1120Korsreferens: 3HXP3

Få det Maj 15, Onsdag
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
423SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Växelspänning120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC22kA
Amps20
StrömbrytartypHög avbrytande kapacitet
Djup2.38 "
Längd3.28 "
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler1
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)8.33
Fartygets längd (cm)6.03
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDDO

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerVäxelspänningAIC-betygTerminalanslutningSpänningBreddAmpsStrömbrytartypPris
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQB1130 Strömbrytare 1pol 30a Thq 120v 22ka | AC9PUQ 3HXP4 THHQB11301120 / 240 VAC-Skruvklämma-1"30Hög avbrytande kapacitet423SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQB1160 Strömbrytare 1pol 60a Thq 120v 22ka | AC9PUR 3HXP5 THHQB11601120 / 240 VAC-Juli-1"60Hög avbrytande kapacitet497SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQB2120 Kretsbrytare 2pol 20a Thq 120/240 22k | AC9PUT 3HXP6 THHQB21202120 / 240 VAC-Skruvklämma-2"20Hög avbrytande kapacitet964SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQB2130 Kretsbrytare 2-polig 30a Thq 120/240 22k | AC9PUU 3HXP7 THHQB21302120 / 240 VAC-Skruvklämma-2"30Hög avbrytande kapacitet1 063 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQB32020 Strömbrytare 3pol 20a Thq 240v 22ka | AC9PUV 3HXP9 THHQB320203240 VAC-Skruvklämma-3"20Hög avbrytande kapacitet2 189 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQB32030 Strömbrytare 3-polig 30a Thq 240v 22ka | AC9PUW 3HXR1 THHQB320303240 VAC-Skruvklämma-3"30Hög avbrytande kapacitet2 189 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQB32060 Strömbrytare 3pol 60a Thq 240v 22ka | AC9PUX 3HXR2 THHQB320603240 VAC-Juli-3"60Hög avbrytande kapacitet10 351 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQB1120 Effektbrytare 1pol 20a Thq 120v 22ka
423SEK /enhet