GENERAL ELECTRIC Bult på brytare: THHQB-serien


Filter
LUFT @ 120VAC: 22kA , LUFT @ 240VAC: 22kA , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 2.38 " , Ramtyp: THQB , Längd: 3.28 "
StilModellAntal polerVäxelspänningAIC-betygTerminalanslutningSpänningBreddAmpsStrömbrytartypPris (ex moms)
A
THHQB1125
1-22kAIC @ 120V-120V-25A-449 SEK
B
THHQB1160
1120 / 240 VAC-Juli-1"60Hög avbrytande kapacitet497 SEK
B
THHQB1130
1120 / 240 VAC-Skruvklämma-1"30Hög avbrytande kapacitet423 SEK
C
THHQB1120GFT
1---120V-20A-2 631 SEK
A
THHQB1150
1-22kAIC @ 120V-120V-50A-497 SEK
D
THHQB1120AF2
1120 / 240 VAC-Skruvklämma-1"20Bågfelsbrytare12 702 SEK
A
THHQB1140
1-22kAIC @ 120V-120V-40A-497 SEK
A
THHQB1115GF
1-22kAIC @ 120V-120V-15A--
RFQ
B
THHQB1120
1120 / 240 VAC-Skruvklämma-1"20Hög avbrytande kapacitet423 SEK
A
THHQB1120AF
1-22kAIC @ 240V-120V-20A-2 535 SEK
RFQ
E
THHQB2120
2120 / 240 VAC-Skruvklämma-2"20Hög avbrytande kapacitet964 SEK
F
THHQB2150
2-22kAIC @ 240V-240V-50A-1 028 SEK
F
THHQB2160
2-22kAIC @ 240V-240V-60A-1 063 SEK
F
THHQB2170
2-22kAIC @ 240V-240V-70A-1 336 SEK
F
THHQB2180
2-22kAIC @ 240V-240V-80A-1 551 SEK
E
THHQB2130
2120 / 240 VAC-Skruvklämma-2"30Hög avbrytande kapacitet1 063 SEK
F
THHQB2190
2-22kAIC @ 240V-240V-90A-1 551 SEK
G
THHQB32090
3-22kAIC @ 240V-240V-90A-3 348 SEK
G
THHQB32015
3-22kAIC @ 240V-240V-15A-2 189 SEK
H
THHQB32030
3240 VAC-Skruvklämma-3"30Hög avbrytande kapacitet2 189 SEK
I
THHQB32020
3240 VAC-Skruvklämma-3"20Hög avbrytande kapacitet2 189 SEK
G
THHQB32035
3-22kAIC @ 240V-240V-35A-2 457 SEK
J
THHQB32060
3240 VAC-Juli-3"60Hög avbrytande kapacitet10 351 SEK
K
THHQB32050
3-22kAIC @ 240V-240V-50A-2 296 SEK
G
THHQB32045
3-22kAIC @ 240V-240V-45A-2 457 SEK
G
THHQB32040
3-22kAIC @ 240V-240V-40A-2 189 SEK
G
THHQB32025
3-22kAIC @ 240V-240V-25A-2 296 SEK
G
THHQB32070
3-22kAIC @ 240V-240V-70A-2 781 SEK

Bult på brytare: THHQB-serien

General Electric Q-line brytare är lämpliga för att skydda elektriska kretsar och enheter från strömöverbelastning och kortslutning. Dessa enheter har en termomagnetisk utlösningsmekanism som säkerställer både momentana och tidsfördröjda strömbegränsningsfunktioner och en skruvmonteringskonfiguration för att bulta bussanslutningarna på lastcentralen eller belysningspanelerna. Välj bland ett brett utbud av dessa brytare som är tillgängliga i strömstyrka från 15 till 40A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?