Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC EP8711P Temperaturluftfuktighetsmätare | AG9LWU 20VC91

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P Temperaturfuktighetsmätare

Finns i lager
Artikel: AG9LWU Modell: EP8711PKorsreferens: 20VC91
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
2 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturfuktighetsmätare
Automatisk avstängningJa
Batterityp(3) AAA
Kalibrerings certifikatNej
DatahållNej
VisaDisplay
Luftfuktighet+/- 3% Från 20% till 80%
Luftfuktighetsupplösning0.1%
MinneNej
Sond Dia.0.39 "
Probe längd6"
Relativ luftfuktighet0% till 99.9%
GivartypKapacitans
Temp. Noggrannhet+/- 1 grader, +/- 3% RH
Temp. Räckvidd'-20 grader till 70 grader
Temp. Upplösning0.1 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätarstil: Temperatur och luftfuktighet
    • Stapeldiagram: Nej
    • Specialfunktioner: Mät omgivningstemperatur, relativ luftfuktighet (daggpunkt), daggpunkt, värmekolvtemperatur, blandningsförhållande i korn per pund (GPP) eller G / KG och entalpi i BTU ot KJ / KG, 6 "lång sensor kan svängas Inuti ventilen eller gallret.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P Temperaturfuktighetsmätare
2 354 kr /enhet