Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 161543087 Pvc kulventil 3-vägs Union Socket 2 In | AE8WGL 6FXG9

GEORG FISCHER 161543087 Pvc kulventil 3-vägs fackuttag 2 tum

Finns i lager
Artikel: AE8WGL Modell: 161543087Korsreferens: 6FXG9

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 845 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
Kroppsstil3-vägs, sann union
AnslutningstypUttag x Uttag x Uttag
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck150 psi WOG
Max. Ångtryck0 psi WSP
Rörstorlek2"
PortFull L.
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVC
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9565
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 161543085 Pvc kulventil 3-vägs fackuttag 1-1 / 4 In | AE8WGM 6FXH0 1615430851.25 "4 087 kr
GF PIPING SYSTEMS 161543084 Pvc kulventil 3-vägs Union Socket 1 In | AE8WGN 6FXH1 1615430841"3 606 kr
GF PIPING SYSTEMS 161543082 Pvc kulventil 3-vägs Union Socket 1/2 In | AE8WGP 6FXH2 1615430821 / 2 "2 468 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 161543087 Pvc kulventil 3-vägs fackuttag 2 tum
5 845 kr /enhet