Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 161543104 Pvc kulventil 3-vägs Union Fnpt 1 In | AE8WGE 6FXG0

GEORG FISCHER 161543104 Pvc kulventil 3-vägs union Fnpt 1 In

Finns i lager
Artikel: AE8WGE Modell: 161543104Korsreferens: 6FXG0
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
3 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
Kroppsstil3-vägs, sann union
AnslutningstypFNPT x FNPT x FNPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck150 psi WOG
Max. Ångtryck0 psi WSP
Rörstorlek1"
PortFull L.
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVC
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 161543107 Pvc kulventil 3-vägs Union Fnpt 2 In | AE8WGB 6FXF7 1615431072"6 042 kr
GF PIPING SYSTEMS 161543105 Pvc kulventil 3-vägs Union Fnpt 1-1 / 4 In | AE8WGD 6FXF9 1615431051.25 "4 379 kr
GF PIPING SYSTEMS 161543103 Pvc kulventil 3-vägs Union Fnpt 3/4 In | AE8WGF 6FXG1 1615431033 / 4 "3 159 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 161543104 Pvc kulventil 3-vägs union Fnpt 1 In
3 884 kr /enhet