Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRNINGSSYSTEM 801-292 Reducerande Tee 2-1/2 x 2 tums uttag Pvc | AF7QYL 22JY35

GEORG FISCHER 801-292 Reduceringströja 2-1 / 2 x 2 tums uttag Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QYL Modell: 801-292Korsreferens: 22JY35
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
343SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypUttag x Uttag x Uttag
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 801-209 Reducerande T-shirt 1-1 / 2 x 1/2 tum Socket Pvc | AF7QYH 22JY32 801-2091-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "217SEK
GF PIPING SYSTEMS 801-247 Reducing Tee 2 x 1/2 Inch Socket Pvc | AF7QYJ 22JY33 801-2472 "x 2" x 1/2 "265SEK
GF PIPING SYSTEMS 801-248 Reducerande T-shirt 2 x 3/4 tum Socket Pvc | AF7QYK 22JY34 801-2482 "x 2" x 3/4 "261SEK
GF RÖRSYSTEM 801-532 Reducerande Tee 6 x 4 tums uttag Pvc | AF7QYM 22JY36 801-5326 "x 6" x 4 "1 922 kr
GF RÖRSYSTEM 801-585 Reducerande Tee 8 x 6 tums uttag Pvc | AF7QZD 22JY37 801-5858 "x 8" x 6 "4 279 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 801-292 Reduceringströja 2-1 / 2 x 2 tums uttag Pvc
343SEK /enhet