Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRSYSTEM 819-003 45 Armbåge 3/8 tum Fpt x Fpt Pvc | AF7QZQ 22JY49

GEORG FISCHER 819-003 45 Armbåge 3/8 tum Fpt x Fpt Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QZQ Modell: 819-003Korsreferens: 22JY49
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
163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT x FNPT
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 / 8 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 817-025 Armbåge 45 graders 2 1/2 tum Pvc grå | AB3ULP 1VFF4 817-025Uttag x Uttag425 psi vid 73 grader F.2.5 "514SEK
GF PIPING SYSTEMS 817-030 Armbåge 45 graders 3 tums halkuttag Pvc | AB3ULR 1VFF6 817-030Uttag x Uttag375 psi vid 73 grader F.3"643SEK
GF PIPING SYSTEMS 817-040 Armbåge 45 graders 4 tums Slip Socket Pvc | AB3ULT 1VFF8 817-040Uttag x Uttag324 psi vid 73 grader F.4"1 093 kr
GF PIPING SYSTEMS 819-030 Armbåge 45 graders 3 tum Fnpt Pvc | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 psi vid 73 grader F.3"1 386 kr
GF PIPING SYSTEMS 819-040 Armbåge 45 grader 4 tum Fnpt Pvc | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 psi vid 73 grader F.4"2 004 kr
GF PIPING SYSTEMS 819-012 Armbåge 45 grader 1.25 tum Fpt Pvc | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 psi vid 73 grader F.1.25 "222SEK
GF PIPING SYSTEMS 817-005 Armbåge 45 graders 1/2 tums halkuttag Pvc | AE9XZE 6NG29 817-005Uttag x Uttag848 psi vid 73 grader F.1 / 2 "60SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 819-003 45 Armbåge 3/8 tum Fpt x Fpt Pvc
163SEK /enhet