Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 839-073 Reducer Bushing 1/2 x 3 / 8in Mpt x Fpt Pvc | AD2RGD 3TNU3

GEORG FISCHER 839-073 Reducer bussning 1/2 x 3 / 8in Mpt x Fpt Pvc

Finns i lager
Artikel: AD2RGD Modell: 839-073Korsreferens: 3TNU3

Få det Maj 16, Torsdag
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck424 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPris
GF RÖRSYSTEM 837-338 Reducer Busing 3 x 2 Inch Spg x Slip Pvc | AB3UNG 1VFK8 837-338Tapp x uttag375 psi vid 73 grader F.3 "x 2"406SEK
GF RÖRSYSTEM 837-420 Reducerbussning 4 x 2 tum Spg x Slip Pvc | AB3UNJ 1VFL1 837-420Tapp x uttag324 psi vid 73 grader F.4 "x 2"560SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 837-422 Reducerbussning 4 x 3 tum Spg x Slip Pvc | AB3UNL 1VFL3 837-422Tapp x uttag324 psi vid 73 grader F.4 "x 3"561SEK
GF RÖRSYSTEM 838-338 Reducer Busing 3 x 2 Inch Spg x Fpt Pvc | AB3UNN 1VFL5 838-338Tapp x FNPT187 psi vid 73 grader F.3 "x 2"562SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 838-420 Reducerbussning 4 x 2 tum Spg x Fpt Pvc | AB3UNQ 1VFL7 838-420Tapp x FNPT162 psi vid 73 grader F.4 "x 2"874SEK
GF RÖRSYSTEM 838-422 Reducerbussning 4 x 3 tum Spg x Fpt Pvc | AB3UNT 1VFL9 838-422Tapp x FNPT162 psi vid 73 grader F.4 "x 3"907SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 839-338 Reduktionsbussning 3 x 2 tum Mpt x Fpt Pvc | AB3UNV 1VFN2 839-338MNPT x FNPT187 psi vid 73 grader F.3 "x 2"369SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 839-073 Reducer bussning 1/2 x 3 / 8in Mpt x Fpt Pvc
116SEK /enhet