DAYTON Kontrollera transformatorer


Filter
Kapslingstyp: Öppen , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Hz: 50/60 , Montering: Panel , Fas: 1
StilModellBreddDjupHöjdInspänningArtikelUtspänningTemp. StigaVA-betygPris (ex moms)
A
4MTL9
3.07 "2.7 "3.5 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C501 258 SEK
A
4MTN7
3.07 "3.15 "3.5 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C75971 SEK
A
4JWU1
3.07 "2.7 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C501 258 SEK
A
4MTN1
3.07 "3.15 "3.5 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C751 079 SEK
A
4MTP4
3.31 "3.39 "3.66 "277 VACTransformator24 VAC60 grader C1001 217 SEK
A
4MTP5
3.31 "3.39 "3.66 "277 VACTransformator120 VAC60 grader C1001 217 SEK
A
4MTP8
3.78 "3.54 "4.09 "208/240/480 VACTransformator120 VAC60 grader C1501 670 SEK
A
4MTR2
3.78 "3.54 "4.09 "277 VACTransformator24 VAC60 grader C150448 SEK
A
4MTP9
3.78 "3.54 "4.09 "240 / 480 VACTransformator24 VAC60 grader C1501 463 SEK
B
31EJ12
4.5 "4.88 "5.24 "120 VACStyrtransformator12 / 24 VAC80 grader C300VA3 337 SEK
A
4MTR7
4.72 "3.46 "4.72 "240 / 480 VACTransformator24 VAC60 grader C2502 407 SEK
A
4MTR5
4.72 "3.46 "4.72 "120 / 240 VACTransformator24 VAC60 grader C2502 407 SEK
A
4MTT9
4.72 "4.72 "4.72 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C5003 382 SEK
A
4MTT7
4.72 "3.94 "4.72 "277 VACTransformator24 VAC60 grader C350858 SEK
A
4MTT5
4.72 "3.94 "4.72 "240 / 480 VACTransformator24 VAC60 grader C3503 192 SEK
A
4MTV1
5.91 "4.92 "5.79 "240 / 480 VACTransformator24 VAC60 grader C7506 282 SEK
A
4MTU8
5.91 "4.92 "5.79 "120 / 240 VACTransformator24 VAC60 grader C7506 282 SEK
A
4MTV5
5.91 "5.91 "5.79 "120 VACTransformator12 / 24 VAC60 grader C10008 746 SEK
A
4MTW4
6.85 "5.43 "6.06 "120 / 240 VACTransformator24 VAC60 grader C15008 574 SEK

Kontrollera transformatorer

Dayton styrtransformatorer lämpar sig för fast installation i elcentraler eller skåp. Dessa transformatorer är utrustade med distinkta isolerade lindningar med en värmebehandlad lack som ger säkerhet mot fukt, damm och korrosion. De är kapabla att hantera överlägsna startströmmar relaterade till kontaktorer och reläer och behöver separat överbelastnings- och kortslutningsskydd. Välj från en rad av dessa styrtransformatorer, tillgängliga i 12/24, 24 och 120VAC spänningsklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?